166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材 材質S6063S 表面処理B1アルマイト
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EF5050M-6 【オーダー】ユニフレーム EF5050M-6 東野精機 カスタマイズ可
長さ(mm)30~4000 表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装 サービス分類オーダー・加工
1本
249 税込274
4日以内出荷

1セット
1,116 税込1,228
9日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質A6063-T5 タイプ四角棒 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm)(埋込)145 規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ組立品、ボーダー(フェンス)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間を演出する、デザイン性を追求したベルトリールパーティションです。支柱は空間に調和するアルミニウム合金製(アルマイト処理)です。モダンでクールな色合いのシルバータイプ(SL)と、リッチでエレガントな佇まいのブラックタイプ(BL)(受注対応品)があります。組立済みです。
用途ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間に。 材質/仕上(支柱)アルミ合金/アルマイト:シルバー(フック)ABS樹脂/グレー(ベース)鋼/塗装:グレー(ベルト)再生ポリエステル繊維100% 質量(g)7800 ベルト長さ(m)2 色(本体)シルバー
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
114 税込125
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプ組立品、クローズ(フェンス)
1セット
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプボーダー(フェンス)
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組立式 天板寸法・幅(mm)400
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプクローズ(フェンス)
1セット
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):3.0●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):3.22~3.53●有効高(m):1.94~2.25●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0253 アズワン品番67-5597-94
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):3.6●奥行(m):2.4●天幕色:白●棟高(m):2.77~2.93●有効高(m):1.62~1.78●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0255 アズワン品番67-5597-92
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):6.0●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):3.22~3.53●有効高(m):1.94~2.25●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0254 アズワン品番67-5597-96
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量で錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):1.8●奥行(m):1.8●天幕色:白●棟高(m):2.59~2.75●有効高(m):1.62~1.78●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0252 アズワン品番67-5597-91
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):4.5●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):3.22~3.53●有効高(m):1.94~2.25●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0251 アズワン品番67-5597-95
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

材質パネル:プリント紙化粧木質ボード フレーム・支柱:アルミ カバー:PET ベース:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:フェルト ブラック
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類アジャスター付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) プラス(VISION) 動画あり
黒のフレームを採用したシャープなデザインのパーティションホワイトボード。 両面ホワイトボードとなっており、パーティションとしての仕切機能に加えホワイトボードとしても使用できます。 脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。 高さはプライバシーを確保するための仕切として使える1840mm(キャスタータイプ)/1780mm(くの字脚タイプ)と、 背伸びをすれば周囲が見渡せる1373mm(キャスタータイプ)/1313mm(くの字脚タイプ)の2種類をご用意。
付属品マグネットトレイ、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
黒のフレームを採用したシャープなデザインのパーティションホワイトボード。 両面ホワイトボードとなっており、パーティションとしての仕切機能に加えホワイトボードとしても使用できます。 脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。 高さはプライバシーを確保するための仕切として使える1840mm(キャスタータイプ)/1780mm(くの字脚タイプ)と、 背伸びをすれば周囲が見渡せる1373mm(キャスタータイプ)/1313mm(くの字脚タイプ)の2種類をご用意。
付属品マグネットトレイ、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 動画あり
大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。 空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。 ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。 使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 奥行(mm)589 キャスターストッパー付(全個) 脚の種類キャスター付き
1台ほか
41,980 税込46,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板 材質(本体)ステンレス 関連資料(3.22MB)
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。1列のモジュールを360×1200としたバリエーションの中から、必要数を組み合わせてユニットを形成します。モジュールの組み合わせは最小1列、最大4列です。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板 材質(本体)ステンレス タイプベース式 本体寸法(mm)奥行980 本体寸法(mm)高さ2110 本体寸法(mm)幅430 関連資料(3.22MB)
1台
98,980 税込108,878
15日以内出荷

パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) プラス(VISION) 動画あり
突然の打ち合わせにも対応。デザイン性・機動性に優れた脚形状 おしゃれなオフィス家具にあわせやすいスマートな脚形状。移動時に踏み出す足の動きを妨げず、軽量で機動性・安定性にも優れています。 工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。 パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。 また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。 使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応) プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、工場現場での情報共有を活性化させることができます。 ホワイトボード板面は、スチール鋼板です。 プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
仕様両面スチール:無地/無地 付属品トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大) 材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 幅(mm)956 質量(kg)10.7 高さ(mm)1800 奥行(mm)572 キャスターストッパー付(全個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×572×1800 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1176 製品サイズ(mm)W956×D572×H1800 脚の種類キャスター付き
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様可動式仕切板4枚付き・棚2段、組立式 材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ) 高さ(mm)640 区分本体 奥行(mm)330 間口(mm)836 シリーズデスクシェルフ 耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF) 調整範囲(mm)25 外寸法・幅(mm)836 外寸法・高さ(mm)640 外寸法・奥行(mm)330
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動も設置も簡単なキャスター付きの展示パネルです。
グリーン購入法適合 材質パネル/パンチングパネル:ラワン化粧板(防炎製品ではありません)、表面材:パーティクルボード、フレーム/アルミ、安定脚/スチール、焼付塗装、支柱/丸パイプ、焼付塗装、キャスター/ナイロンΦ52mm(2個はストッパー付き) 区分本体 シリーズインフォメーションパネル 寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)830×1640 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/960×570×1800 パネル厚(mm)30 サービス分類組立・設置・取付
1台
76,980 税込84,678
11日以内出荷

モニタとキーボードをすっきり収納し、効率よく作業できます。
仕様棚2段、組立式 材質アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ) 高さ(mm)640 奥行(mm)349 間口(mm)536 耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF) 調整範囲(mm)25 外寸法・幅(mm)536 外寸法・高さ(mm)640 外寸法・奥行(mm)349
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)