軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
シリーズハイエースバン
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
質量(kg/m2)2.04
パネル厚(mm)3
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66
サービス分類オーダー・加工
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66
サービス分類オーダー・加工
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。
仕様45度千鳥フチナシ
質量(kg)4.8
用途見切り
端の目隠し
ブレス
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
質量(kg)0.8
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。
アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820
印刷片面
インクUV紫外線硬化
耐候性1~2年
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥15,980
税込¥17,578
60日以内出荷
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)7.2
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)6
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付きにくい表面処理をしています。
用途地ならし用
全長(mm)1820
先幅(mm)600
仕様組立式
トラスコ品番380-8581
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
爪長さ(mm)110
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
オールアルミ製で軽くさびません。
かき板に長穴を空け水の抵抗を低減しました。
用途圃場の整地やグラウンドの整備
先幅(mm)800
全長(mm)1820
トラスコ品番851-1100
材質アルミ合金(A6063S-T5)
質量(kg)1.5
1セット(10本)
¥54,587
税込¥60,046
翌々日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
全長(mm)1800
先幅(mm)800
仕様組立式
トラスコ品番423-9997
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
タイプ平タイプ
爪長さ(mm)110
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル
硬質不燃建材用
用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)2.0
適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等
使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。
ねじれに強い溶接構造です。
安全率3以上確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
材質アルミ合金
厚さ(mm)60
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
長さ(mm)300
幅(mm)200
厚さ(mm)3
専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:0.1×200×300mm●材質:アルミ
アズワン品番67-2533-96
1枚
¥919
税込¥1,011
9日以内出荷
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
厚さ(mm)32
屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
付属品リモコン
質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)
外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)
電源(V)単相200(50/60Hz)
消費電力(W)最大2000(強・弱 2段階)
プラグなし
寿命10000時間
ケーブル1.25mm23芯約2m
防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可
暖房の目安前面約1.5m以内
1台
¥94,900
税込¥104,390
3日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)器具:170
材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ
質量(kg)1.1
消費電力(W)13.7(100V)、13.4(200V)、13.6(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
遮光度30°
入力電流(mA)139(100V)、70(200V)、59(242V)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□:150
厚み60mm、2点支持で使用可能なアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率3以上)
幅300mm、350mm、400mmのラインナップからお選びいただけます。
用途工場・建設現場での作業に。
厚さ(mm)60
厚み60mm6層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
※型番末尾「T」付きは取手穴付きタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。
厚さ(mm)60
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。
スタンション取付け部分を強化しております。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・作業現場・足場作業に。
材質アルミ合金
幅(mm)400
厚さ(mm)60
支持点数2
最大使用荷重(kg)200
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率3以上)
両端には水抜き穴が付いています。
※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。
仕様安全率3以上
材質アルミ合金
厚さ(mm)63
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板です。
たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上)
両端には水抜き穴が付いています。
※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。
材質アルミ合金
厚さ(mm)60
300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。
安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
厚み63mm5層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・建設現場での作業に。
厚さ(mm)63
アズワン品番64-2209-36
1枚
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16090
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)250
埋込高(mm)248
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥78,980
税込¥86,878
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)122.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16030
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)248
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥77,980
税込¥85,778
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)14850
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)292
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥79,980
税込¥87,978
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ