406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが 応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
用途航空関係、機械、スポーツ用品 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。 取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20 厚さ(mm)1.6(アングル形状) 材質鉄製 質量(g)約580
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。 高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。 その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。
用途治具 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85 切断公差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.3 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.45 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。 取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20 厚さ(mm)2(アングル形状) 材質アルミ製 質量(g)約235
1枚
3,098 税込3,408
5日以内出荷

これ一つあれば、つかむ・まげる・つぶす・ひらく、の様々な加工に使用できます。アルミ板・銅板のちょっとした折り曲げ加工、クラフトに便利な道具です。
用途トタン板などの折り曲げ、締め、起こし作業。 寸法(mm)60 平型 危険物の類別非危険物
1丁
5,098 税込5,608
翌々日出荷

1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1セット
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番743-7251 材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm) 寸法(mm)60×40×3厚 質量(g)12 タイプ焼付仕上テープ付 表示内容引PULL
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
1セット
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番743-7277 材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm) 寸法(mm)60×40×3厚 質量(g)12 タイプ焼付仕上テープ付 表示内容締切CLOSED
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番743-7269 材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm) 寸法(mm)60×40×3厚 質量(g)12 タイプ焼付仕上テープ付 表示内容押PUSH
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)アルミ掲示板(壁付・防滴型)
アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。 厚み60mmの薄型タイプです。 防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、 軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。 引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。
外寸法・幅(mm)927 外寸法・高さ(mm)627 付属品取付金具 材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板ガルバ鋼板) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)627×927 出幅(mm)60
1台
72,980 税込80,278
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。 ねじれに強い溶接構造です。 安全率3以上確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。 材質アルミ合金 厚さ(mm)60
1台
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STBD型
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板です。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。 材質アルミ合金 幅(mm)300 厚さ(mm)60 支持点数2 最大使用質量(kg)200
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション両足使用型アルミ足場板 STLD型
厚み60mm6層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※型番末尾「T」付きは取手穴付きタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。 厚さ(mm)60
1台
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STSD型
厚み60mm、2点支持で使用可能なアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 幅300mm、350mm、400mmのラインナップからお選びいただけます。
用途工場・建設現場での作業に。 厚さ(mm)60
1台
86,980 税込95,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



材質アクリル黒板3mm厚・アルミ板0.2mm厚 仕様焼付仕上テープ付
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STHD型
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・作業現場・足場作業に。 材質アルミ合金 幅(mm)400 厚さ(mm)60 支持点数2 最大使用荷重(kg)200
1台
71,980 税込79,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STCD型
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板です。 たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。 材質アルミ合金 厚さ(mm)60
1台
77,980 税込85,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STSG型
300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
1台
88,980 税込97,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)