102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業1連はしご HE1-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)351 材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 寸法(mm)(脚端具)36×120 仕上(脚端具)ジンクロメッキ JIS規格JIS規格品 接合の状態バルジ加工方式
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外形寸法(mm)430 踏ざん踏面幅(mm)42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2連はしご HE2-a 長谷川工業 動画あり
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品 タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式 踏ざん踏面幅(mm)42 JIS規格JIS規格品
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

踏ざん幅広タイプ。 傾斜角度が選べる両面使用型はしご。 工場内や倉庫での昇降におすすめ。 両面使用できるので、使用範囲が広がります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)448 材質アルミ 奥行(mm)(踏ざん)70°・140、60°・151
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金(一部鋼製) 使用角度(°)75 規格JIS規格品、Aマーク認定品 踏面幅(mm)42 支柱外幅(mm)409.5 支柱内幅(mm)352.5 はしご最大外幅(mm)461.0
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一連はしご 1ALF型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション一連はしご 1ALF型
最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328 材質アルミ合金製 最大外形寸法(mm)421 支柱(mm)392(外寸)
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品
全長(m)1.82 幅(mm)300 最大積載荷重(kg)500 エスコ品番EA905MG-1 材質アルミ合金 質量(kg)6.8
1個
65,700 税込72,270
翌日出荷

長谷川工業1連はしご LA1-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)130
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)52 材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 エスコ品番EA902-40
1個
27,500 税込30,250
当日出荷

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧) フック内径(Φmm)60
1個
40,980 税込45,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラック昇降ステップ DXB型 ピカコーポレイション 動画あり
トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg)150
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)306 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕上アルマイト仕上
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム 寸法(mm)【ステップ】300 最大使用荷重(kg)100
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)440 踏ざん踏面幅(mm)140~151 材質アルミ 使用角度(°)60~70 材質/仕上アルミ合金製/- 最大外形寸法(mm)516 支柱(mm)500(外寸)
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 天板寸法・幅(mm)300
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご! 屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利! ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー) 質量(kg)10.5 耐荷重(kg)150 寸法(m)最長3.4 高さ(cm)足場使用時:95 収納時寸法(cm)高さ92×幅34.5×奥行25.5 ステップ数4×3
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご!。屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利!。ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー) 質量(kg)8.9 耐荷重(kg)150 寸法(m)最長2.3 高さ(cm)足場使用時:69.5 収納時寸法(cm)高さ65×幅34.5×奥行25.5 ステップ数4×2
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質電着塗装 耐荷重(kg)40(1段) 仕上ステンカラー 棚受け金具棚柱用
1組
6,998 税込7,698
当日出荷

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧) フック内径(Φmm)130 材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ16mm
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧) フック内径(Φmm)200 材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/アルミ、脚/耐衝撃PP鉄芯入、フック/丸鉄棒Φ19mm
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
188,100 税込206,910
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)316.5 材質アルミ エスコ品番EA902B-52
1個
146,300 税込160,930
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 エスコ品番EA902AF-4A
1個
104,200 税込114,620
当日出荷

はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製(アルマイト加工) エスコ品番EA902BH-38
1個
102,300 税込112,530
翌日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数23 下端幅(mm)440
1台
140,100 税込154,110
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数20 下端幅(mm)440
1台
127,300 税込140,030
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 エスコ品番EA902AF-2A
1個
80,300 税込88,330
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付 段数21
1台
166,300 税込182,930
当日出荷

アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mm アズワン品番68-1861-76
1個
43,000 税込47,300
翌々日出荷

アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご 最大使用荷重(kg)120 踏ざん間隔(mm)250 正面踏ざん有効幅(mm)320 材質アルミ製 使用角度(°)70 付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set) ホワイト 角度(°)立て掛け:70 寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100 許容荷重(N[kgf])1176[120] 材質(部品)調整脚:木製
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご 最大使用荷重(kg)120 踏ざん間隔(mm)250 正面踏ざん有効幅(mm)320 材質アルミ製 使用角度(°)70 付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set) ブラック 角度(°)立て掛け:70 寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100 許容荷重(N[kgf])1176[120] 材質(部品)調整脚:木製
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)