用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質アルミ挽物
呼び8
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格10×15
耐荷重(kg)20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
1パック(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合GPS、GPM
材質アルミ挽物
ねじピッチ(mm)1.0
呼び10
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ押出成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
関連キーワード