26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)400 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)550 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.7kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類自在式 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg)100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物 適合公団仕様AE-503の物干
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装
1セット(2本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg
1セット(2本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。
用途物干金物 サイズ(mm)850×1726 セット内容ポール、アーム 材質/仕上(ポール)アルミ/アルマイト(アーム)ADC/アクリル焼付塗装 質量(kg)2.5 ポール/シルバーアーム/ステンカラー
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

サンウィングスリム用ポール
用途物干金物 サイズ(mm)789 材質/仕上ADC/アクリル電着クリア
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックアルミ物干し金具
使わないときは折りたたんでスッキリ収納、左右に収納できます。ハンガーもかけられます。ベランダ、バルコニーなどに
材質アルミ 取付穴(mm)(上部)横21×縦11、(下部)横10.6×縦20
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様二段階調整 材質アルミ 種類自在型 耐荷重(kg)100 仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装) 材質アルミ・AAS 質量(g)780 耐荷重(kg)20 仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550 材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装 種類壁付型 耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)2100~2800 奥行(mm)300 耐荷重(kg)22 キャップサイズ(mm)直径100 アズワン品番65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

高さ2段階調整。静音型
種類自在式 仕様自在・静音型 シルバー 材質(本体)アルミ 仕上アルマイト処理 首下長(mm)310 材質(スライドパーツ)樹脂
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース)B-62 物干金物
天井付アルミ物干し金物です。
材質アルミ 備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途) 種類自在型 耐荷重(kg)100 仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)559 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型 仕様縦収納型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
用途壁面直付用 仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装 材質(アーム)アルミニウム 材質(ブラケット)アルミダイカスト 耐荷重(kg)(目安)30
1組(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)