12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS-101 業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口) 使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの 軸径3mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)35 適合材アルミ、銅など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)10 仕様乾式 適合ディスクグラインダー 種別ポリライト 研磨材の構造特殊繊維不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)15 仕様乾式 種別ポリライト 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューレジストンゼットベルト青
エコ商品
重研削から軽研削、研磨に対応しております。安定した使用感です。軽い負荷でも高性能を発揮します。ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニューレジストンセラックベルト赤
エコ商品
研削焼けを抑制します。研削熱を軽減します。優れた耐久性です。ステンレスに圧倒的な研削スピード
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 直径×幅W(mm)80×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 研磨材の構造特殊繊維不織布 軸径×軸長(mm)6×40 適合材金属、アルミ、銅、木材など
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 直径×幅W(mm)100×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)6×40 適合材金属、アルミ、銅、木材など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)