バリエーション豊富なアルミ枠の壁掛ホワイトボード「VSシリーズ」。VSリーズはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。
プラス独自の水性塗装鋼板は平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させています。
板面はスチールでマグネットが使用できます。
材質(表面)スチール
材質板面:水性塗料鋼板、フレーム:アルミ、芯材:段ボール、裏板:カラー鋼板
奥行(mm)69
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 脚付両面
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール両面無地タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。
マグネット使用可、粉受け付きです。
材質(表面)スチール
仕様両面無地(暗線なし)、マグネット対応可
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
高さ(mm)1800
種類脚付き・無地
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
グリーン購入法適合
環境にやさしい安心の水性塗料です。
防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。
速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。
低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。
有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。
高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。
鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。
フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。
主な用途鉄部
主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料
希釈剤水道水
塗布方法刷毛・ウールローラー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
塗回数1回
上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール両面無地タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。
マグネット使用可、粉受け付きです。
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
キャスターストッパー付
仕様両面無地(暗線なし)、マグネット対応可
グリーン購入法適合
種類脚付き・無地
表示内容無地
高さ(mm)1800
奥行(mm)562
材質(表面)スチール
サービス分類組立・設置・取付
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 脚付両面
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール片面無地タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは片面固定式ですが、裏面にもマグネットが使用できるので裏面を掲示板としてご利用いただけます。
マグネット両面使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・無地
仕様片面無地(暗線なし)
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)、背面:カラー鋼板
高さ(mm)1800
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
表示内容無地
材質(表面)スチール
グリーン購入法適合
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材Z
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数45
適合材鉄・ステンレス・アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール両面(片面無地・片面月予定)タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。
マグネット使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・片面無地/片面月予定
仕様片面無地(暗線なし)、片面月予定(一行高41mm)
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
高さ(mm)1800
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
表示内容予定表(月)
材質(表面)スチール
グリーン購入法適合
ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれいです。薄手・厚手双方の金属にフィットし、使い勝手が良いです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビード取り、スパッタ取り、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがしに。
厚さ(mm)>8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数72
適合材鉄・ステンレス・アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)15
羽根枚数45
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数45
内径(Φmm)15
羽根枚数45
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
羽根枚数72
適合材鉄・ステンレス・アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数30
内径(Φmm)15
羽根枚数30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
外径(mm)100
内径(Φmm)15
粒度40
砥材C
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数45
羽根枚数45
適合材鉄・ステンレス・アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数30
羽根枚数30
適合材鉄・ステンレス・アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.3
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350
耐雷サージ15kV(コモンモード)
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール片面無地タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは片面固定式ですが、裏面にもマグネットが使用できるので裏面を掲示板としてご利用いただけます。
マグネット両面使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・無地
材質(表面)スチール
仕様片面無地(暗線なし)
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)、背面:カラー鋼板
高さ(mm)1800
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
表示内容無地
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
通常タイプの約60%程度の厚みとなります。
通常タイプに比べ、より狭いコーナー部や隙間に対応できます。
用途内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)15
羽根枚数30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。
片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。
ボード固定式タイプです。
仕様片面ホワイトボード無地(暗線なし)、片面投影用板面、マグネット使用可、板面固定タイプ
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
幅(mm)1867
質量(kg)19.9
高さ(mm)1975
種類脚付き・無地
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
表示内容無地
材質(表面)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1776×1176
グリーン購入法適合
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。
片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。
ボード固定式タイプです。
種類脚付き・無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1776×1176
仕様片面ホワイトボード無地(暗線なし)、片面投影用板面、マグネット使用可、板面固定タイプ
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
幅(mm)1867
質量(kg)19.9
高さ(mm)1975
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
表示内容無地
材質(表面)スチール
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール両面(片面無地・片面月予定)タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。
マグネット使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・片面無地/片面月予定
仕様片面無地(暗線なし)、片面月予定(一行高41mm)
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
高さ(mm)1800
奥行(mm)562
キャスターストッパー付
表示内容予定表(月)
材質(表面)スチール
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
鉄部用塗料/水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料
高防食性と環境配慮を両立した水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料
水道水で希釈ができ、臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。
乾燥が速く、作業性にすぐれています。
鉛クロムを一切配合していません。
消防法上の非危険物で、安全性が高い塗料です。
JIS K 5551 C種品と同等のさび止め効果を有します。
用途建築物内部及び外部の鉄面全般旧塗膜面
各種素地との付着性 〇:鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、アルマイト処理板、ガルバリウム鋼板、FRP板
×:アルマイトクリヤー板、硬質塩ビ
旧塗膜との付着性 〇:合成樹脂調合ペイント/フタル酸樹脂エナメル、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、ポリウレタン塗料、アクリルシリコン樹脂塗料
塗料タイプ水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料
規格JASS18 M-111 水系さび止めペイント
適合塗料(水性系)ニッペ水性ファインSi、ニッペ水性ケンエース、オーデコートGエコ、ニッペ水性ファインウレタンU100、ニッペパーフェクトトップなど/(弱溶剤系)ニッペ1液ファインウレタンU100、ニッペファインウレタンU100、ニッペファインSiなど
混合比5:1(重量比)(塗料液:硬化剤)
希釈剤水道水
塗回数1~2回
乾燥時間4時間以上7日以内(23℃)
希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)
標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18(はけ・ローラー)、0.16~0.18(エアレス)
グリーン購入法適合
危険物の類別非危険物
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.8
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)7.4
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11600
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)7.3
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11600
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.6
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.3
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.8
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)8.6
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150
耐雷サージ15kV(コモンモード)
プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。
片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。
ボードは回転式でセンターストッパーで固定します。
種類脚付き・無地
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
表示内容無地
グリーン購入法適合
プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。
片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。
ボードは回転式でセンターストッパーで固定します。
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
種類脚付き・無地
キャスターストッパー付
表示内容無地
グリーン購入法適合
関連キーワード