材質アルミ
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質アルミ
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.4
頭部形状皿
寸法K(mm)3.4
寸法m(mm)6.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)12
十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
材質アルミ
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
ねじ径M5
長さ(mm)30
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-530
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
材質アルミ(A5052)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-430
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-425
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム
色青
表面処理カラーアルマイト青
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2
頭部形状皿
材質アルミ(AL)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
寸法C(mm)約0.2
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)4
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
材質アルミ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ径M3
長さ(mm)16
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-316
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色黒
表面処理カラーアルマイト黒
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミA5056
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-410
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.7
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
ねじ径M4
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-420
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949NM-408
材質アルミ
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ねじ径M3
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-310
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949NM-515
材質アルミ
長さ(mm)15
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-512
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949NM-412
材質アルミ
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ねじ径M4
長さ(mm)16
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-416
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949NM-525
材質アルミ
長さ(mm)25
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
ねじ径M5
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質アルミ
エスコ品番EA949NM-508
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949NM-415
材質アルミ
長さ(mm)15
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949NM-318
材質アルミ
長さ(mm)18
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
エスコ品番EA949NM-308
材質アルミ
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
3日以内出荷
種別全ねじ
材質/仕上チタン(KS50)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
切刃形状その他
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
軸径6mm丸軸
切刃形状その他
CL222 は、アルミニウム製のエレガントなデザインです。リベット、皿ネジ、ボルトを使用して、あらゆる平面および曲面に取り付けることができます。ウェビングや生地に縫い付けたり、リベット止めしたり、ボルト止めしたりすることもできます。セーリングディンギーのコントロールロープやハリヤードなど多くの用途に使用できます。
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ径(Φmm)3-6mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
RS Pro 84 HP アルミラックケースです. RS Pro のこのアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションとなります。外部ケースはアルミ製で、 Durable and ロバストシャーシを実現しています。TOP 、ボトム、リアパネルは陽極酸化アルミ構造になっており、耐腐食性に優れ、内部コンポーネントを保護しながら、耐久性をさらに高めています。これらの高品質ラックケースは IEC297 規格に準拠し、洗練されたモダンなデザインを備え、幅広い用途に適しています。. 特長及び利点. IEC297 に準拠するスタイリッシュなケースです 押出成形のフロントパネルとリアパネルは高い剛性を実現 目視できる固定ねじがなく、すっきりした外観 フロントパネルはアルミ、 TOP 、ボトム、リアパネルは陽極酸化処理アルミ 皿頭ねじで固定する TOP カバーです 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 584205 584205 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 89 mm 584211 584211 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 153 mm 224206 224206 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 254 mm 224212 224212 :アルミラックケース、 88 mm 84 HP 153 mm 584227 584227 :アルミラックケース、 88 mm 84 HP 254 mm TOP カバーは付属していますか?. はい、このシリーズのラックトレイには TOP カバーが付属しています。
仕様ラックユニット = 1U外形の奥行き = 254mm高さ = 44 mm外形寸法 = 44 x 254mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = IEC297
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色赤
表面処理カラーアルマイト赤
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用
適合ねじM3~M5程度
適合ビット(mm)6.35(Aタイプ)(推奨)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ