39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷

スリーナイン島野アルミ 破損止 BR 7x1820
寸法L(mm)1820 寸法H(mm)10 寸法T(mm)1.0 寸法W(mm)7 仕上ブロンズ 適合厚さ(mm)7
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷

スリーナイン島野アルミ 破損止 BR 5x25x2000
寸法L(mm)2000 寸法H(mm)25 寸法T(mm)1.0 寸法W(mm)5.5 仕上ブロンズ 適合厚さ(mm)5
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1本
3,698 税込4,068
7日以内出荷

寸法L(mm)1920 寸法H(mm)20 寸法T(mm)1.0 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷

スリーナイン島野アルミ 破損止 バフS 7x1840
寸法L(mm)1840 寸法H(mm)10 寸法T(mm)1.0 寸法W(mm)7 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)7
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
7日以内出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ 破損止 BR 5x1890
寸法L(mm)1890 寸法H(mm)10 寸法T(mm)1.0 寸法W(mm)5.5 仕上ブロンズ 適合厚さ(mm)5
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ 破損止 BR 5x30x2000
寸法L(mm)2000 寸法H(mm)30 寸法T(mm)1.0 寸法W(mm)6.5 仕上ブロンズ 適合厚さ(mm)5
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

寸法L(mm)1820 寸法H(mm)25 寸法W(mm)5.5 仕上ブロンズ 適合厚さ(mm)5
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷

寸法L(mm)1820 寸法H(mm)25 寸法W(mm)6.5 仕上ブロンズ 適合厚さ(mm)6
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1本
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ ポイント引手 625x55
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類625 寸法L(mm)55 寸法H(mm)25 寸法W(mm)6.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)6
1個
599 税込659
当日出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに 材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ 全長(mm)1995
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビや経年変化に強いアルミ製。標示板全体を挟んで固定する看板枠です。 板面、シートにビス、ボルト止めがなく、傷を付けず目的に応じて看板の差し替えができます。 枠の破損個所のパーツ交換で修理、補修ができます。 看板キャリー付はウェイトバック等のおもりを乗せると安定します。
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 材質A6063S 幅(mm)30 厚さ(mm)2 高さ(mm)15 表面処理B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸とガラスサッシの間のすき間を埋めて、防虫効果を高めるためのパイルテープです。純正の網戸には薄いゴムのような虫止めがついていますが、これが破損した場合などにご利用いただけます。
用途アルミ網戸用。網戸とガラスサッシのすき間をうめて防虫効果を高めるモヘアテープ。 長さ(m)2.2 幅(mm)6
1袋(2.2m)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W79 × L61。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:318g シルバー
1ペア
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W79 × L61。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:318g ブラック
1ペア
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W99 × L61。踏み面:片面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ロード・ツーリング・街乗り。重量:330g ブラック
1ペア
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W80 × L61。踏み面:片面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付可。おすすめ用途:トラック・輪行・街乗り。重量:373g ブラック
1ペア
11,980 税込13,178
92日以内出荷

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W79 × L61。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り。重量:373g シルバー
1ペア
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94 x L63。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り。重量:393g ブラック
1ペア
11,980 税込13,178
4日以内出荷

絶大な人気を誇るSYLVAN STREAMが「次」のステージへ。従来のカップ&コーンから、新たにメンテナンスフリーで回転性能のよいトリプルシールドベアリングを採用。驚異のなめらかさを誇ります。コンパクトでフラットな踏み面と、なめらかで回転抵抗の少ないベアリングが、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。ツーリングや街乗りで快適性を引き出します。クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにもおすすめします。鏡面仕上げのボディがあなたのバイクに品位と高級感をもたらします。スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝えます。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換が可能。もちろんトゥクリップ&ストラップも取付可能。ベアリングはメンテナンスフリーとなります。分解はしないでください。キャップはベアリング調整も担っておりますので、開封するとガタつきの原因になる可能性がございます。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W79 × L61。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り。重量:373g ブラック
1ペア
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる! 。録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作! 。落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。 。LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能 。水がかかってもOK!(IP64) 。USB充電式。※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!
使用温度範囲0~35℃ 対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。 対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等<small>※3</small> 使用時間60~100分(LED点灯状態による) 充電時間約100分 使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合) 電池寿命充放電 約500回 保管温度範囲(℃)-20~45 関連資料(13.23MB) 通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし) アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料) 取扱説明書(3.79MB) カメラ仕様720p HD画質 IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

セーフコートタイプの褐色ボトル。プラスチゾルコーティング。破損した際の飛散防止コーティング。滑り止めコーティング
仕様●サイズ:幅105cm×丈210cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3920-78
1台
20,980 税込23,078
16日以内出荷

ナカオ楽駝ミニ
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160 踏ざん踏面幅(mm)60 材質(本体)アルミ 材質アルミニウム合金 踏面幅(mm)60 使用角度(°)72.5(背面枠/83) 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)520
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)