20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40 材質スチール 質量(kg)約2.1 表面処理電着塗装 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,788 税込3,067
当日出荷

350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)175×130×380 質量(g)630
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

倍力機能付で、らくらく作業できます。 ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 寸法(mm)455×180×315 質量(g)6400 繰り返し・詰め替え対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm)320 幅(mm)135 質量(kg)約2.3 高さ(mm)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105 空気取入口G1/4の六角ニップル 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10] 処理能力240個/時間 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時) 繰り返し・詰め替え対応
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5 繰り返し・詰め替え対応
1セット
99,980 税込109,978
欠品中

スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽 材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ 質量(kg)1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 動画あり
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20 適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

用途空缶つぶし 材質 寸法(mm)180(W)×455(D)×215(H) 質量(kg)6.4 アズワン品番64-7870-44 繰り返し・詰め替え対応
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。 材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル 全長(mm)215 質量(g)150
1個
949 税込1,044
当日出荷

力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール トラスコ品番475-4310 質量(kg)1.4 寸法(横×縦)(mm)280×320 TKG品番9-0592-0201 TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。 刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。 刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合18L角缶 質量(kg)28 タイプ手動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850 繰り返し・詰め替え対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

かさばるペットボトルを簡単にペチャンコにできる圧縮器。ペットボトルを圧縮すると、約2分の1~4分の1ほどのサイズにギュッとまとまります。 ※ペットボトルの種類により、圧縮率は異なります。 いろんな飲み口にフィットするエラストマー製の吸い込み口。 女性やお子様でも握りやすいボール形状の持ち手。 吸い込み口にペットボトルをセットして、本体についたハンドレバーをスライドさせると吸引します。
材質本体、ハンドレバー/ポリプロピレン 吸込み口/エストラマー 直径×長さL(Φmm×mm)50×280 繰り返し・詰め替え対応
1個
429 税込472
当日出荷

高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。 15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。 結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に トラスコ品番458-4902 質量(kg)670 電源(V)三相200 モーター出力(kW)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180 プラグ形状接地3P20A引掛 加圧力(kN)168.7 サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P) 標準消費電力料金(円/h)29.7 処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P) 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,198,000 税込2,417,800
25日以内出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。 コンプレッサ不要の電動油圧式です。 三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。 投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。 プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。 非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。 操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。 もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg)250 出力(kW)1.13、4P 電源(V)三相200、三相200/220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525 処理能力約120個/時間 定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2 加圧力(kN)34.9 繰り返し・詰め替え対応
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質(本体)ポリエチレン樹脂 質量(g)23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24 耐熱温度(℃)80 材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ 材質(バネ)ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷

5.5tの力で、スチール缶も簡単に潰せます。缶を潰すことでスペース、処理費を削減し、12秒で高さ36cmの缶が約5cmになります。AC100v電源、移動がしやすいタイヤ付で場所を選ばず作業ができます。特許取得済、安価で小型の缶つぶし機です。一斗缶(18L)・ペール缶(20L)が潰せます。両手で操作するので、事故を防げます。
用途缶を潰してゴミの整頓・バッカン対策に。一斗缶・ペール缶潰しに。 トラスコ品番364-9676 幅(mm)970 高さ(mm)700 奥行(mm)330 電源(V)単相100 モーター出力(kW)1.5 ハンドル操作:両手 本体寸法(mm)奥行330 本体寸法(mm)高さ700 本体寸法(mm)幅970 油量(L)3.5 加圧力(kN)30 (最大55) 標準消費電力料金(50Hz)46.5円 処理能力(kg/h)180 標準消費電力料金(60Hz)46.5円 繰り返し・詰め替え対応
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

未装着に比べ約20%作業負担が減ります。 18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。 すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。
用途塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶし トラスコ品番759-4704 材質/仕上鉄/カチオン塗装 質量(kg)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×450×94
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質:鉄(クロームメッキ)。栓抜と気泡の完全密封に!
材質本体:鉄(ニッケルメッキ) ゴム(JISK6734)ローラー:ジュラコン(R) 全長(mm)97 質量(kg)0.04 TKG品番9-0589-2501 TKG品番(2017)6-0530-2601
1個
659 税込725
当日出荷

TT-001 タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷