ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。
色アルミ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)77
トラスコ品番438-2579
材質アルミニウム
質量(g)77
寸法A(mm)25.4
寸法D(mm)5.4
寸法E(mm)0.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.6
使用箇所屋内・屋外
最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ
材質硬質塩ビ
色グレー
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)6.6
縦(mm)24.9
横(mm)24.9
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
固定箇所にねじ止めで固定します。
接着剤で固定することもできます。
薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定
材質アルミニウム
トラスコ品番828-1554
質量(g)680
寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm
最大静荷重(g)4540
使用場所屋内外
1袋
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。
1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3
使用場所屋内外
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
色青色
材質変性66ナイロン・鉄系成分
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
用途ステンレススチールバンドの固定
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番496-2010
質量(g)128
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6
使用場所屋内外
1袋
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番496-2001
質量(g)339
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3
使用場所屋内外
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
色青
材質66ナイロン
仕様標準、屋内使用
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質L.D.ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さt(mm)1.5
材質樹脂
色グレー
ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)
取り外しは回すだけ
ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策
機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など
材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
アルミ製とステンレス製のシートマウントベースです
内径(Φmm)【センター穴】19.2
外径(Φmm)【センター穴】32
サイズ(mm)177×177
全長14.4cmの標準的な長さの1.5インチボール用アーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。
仕様アーム(アルミ)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプアーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
全長21.4cmの2.25インチボール用の標準的な長さのアームパーツ。本体は高強度マリングレードアルミ製で、マウント部とベース部を確実に固定します。
仕様アーム(アルミ)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ2.25インチボール
タイプアーム
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
全長12.9cmの2.25インチボール用で最も短い長さのアームパーツ。本体は高強度マリングレードアルミ製で、マウント部とベース部を確実に固定します。
仕様アーム(アルミ)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ2.25インチボール
タイプアーム
1個
¥7,998
税込¥8,798
92日以内出荷
スライダーは誰にでも起こり得る可能性のある万が一の転倒時に、車体を滑らせる事により車体へのダメージを最小限に留める事を目的としたパーツです。 もともとレースで採用されていたレース用部品で、サーキット走行での転倒においてエンジンへのダメージを軽減し、再スタートを一早くする為に取付けられていたものです。 アグラスではレースで使用していた経験から、これをストリートで使用出来る様に材質、取付方法、形状、重量、バンク角の確保、その他さまざまな観点から試行錯誤し市販化可能な域まで達しました。
用途フレーム(アルミベース+ジュラコン(R))エンジン上部、エンジンマウント部へ取り付けます。
仕様ロゴ有り
色ホワイト
適合車種GSX1300R [ハヤブサ] (08-10)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
スライダーは誰にでも起こり得る可能性のある万が一の転倒時に、車体を滑らせる事により車体へのダメージを最小限に留める事を目的としたパーツです。 もともとレースで採用されていたレース用部品で、サーキット走行での転倒においてエンジンへのダメージを軽減し、再スタートを一早くする為に取付けられていたものです。 アグラスではレースで使用していた経験から、これをストリートで使用出来る様に材質、取付方法、形状、重量、バンク角の確保、その他さまざまな観点から試行錯誤し市販化可能な域まで達しました。
用途フレーム(アルミベース+ジュラコン(R)) シリンダー前方のエンジンマウントシャフトと共締めで取り付けます。
仕様ロゴ有り
色ブラック
適合車種MT-09(14)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)737
幅(mm)200
質量(kg)4.6
色ブラック
高さ(mm)570
耐荷重(kg)6
ディスプレイ17 インチ~27インチ
液晶モニター2画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
高さ調整範囲(mm)245~400
アスペクト比16:9
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-E-201U-D。全長約18.6cm、マウント部とベース部を繋ぐ最もスタンダードなアームパーツ。高強度マリングレードアルミニウム製で、用途を問わず使える標準的なサイズは様々なシーンで活躍します。
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレス
タイプノブM
ねじ規格M6
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
アルミレールからビミニトップが簡単に取付・取り外しできる!
アルミレールにビミニトップ(別売)の取付を可能にする専用マウントです。
ビミニトップ付属のベースマウントと交換して使用します。
ロックピンでスタンドパイプ(パイプエンド)に固定するため、インフレータブルボートの運搬や収納時に、ビミニトップを簡単に取り外すことが可能です。
付属品固定ベルト用リング(4個)
材質樹脂/ステンレス
対応オーシャンサウス製ビミニトップ
1セット
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
最大27インチ(686mm)、重さ8kgまでのモニタ3台に対応するフリースタンド型モニタマウント。耐久性に優れたスチール構造。アルミニウム製ベースで最適なサポートを提供。424mmまでの高さ調節に対応。モニタの位置が簡単に調整できる多関節アーム。3台のモニタを水平に揃える微調整機能。360°の回転、+/-30°のスイベル(旋回)、+/-30°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。3台のモニタを活用して作業効率をアップ。制御ルーム、金融機関、不動産など、リアルタイム環境に最適
色ブラック
長さ(m)1.4
幅(cm)30
角度調整範囲-1
高さ(cm)46.3
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
優れた安定性と滑り防止:アルミニウム製の置き型モニターマウントは、U字型のベース(300mm×520mm)を備え、安定性と柔軟な設置を実現。調整可能なセットアップ:ユニバーサルダブルモニタースタンドには、ケーブル管理用フックと高さ調整可能なクリップが支柱に付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の調整ツールを収納することも可能。少ないスペースで生産性を向上: シルバーの垂直スタック式デュアルモニタースタンドは、デスクトップスペースを最適化。優れた可動域: 人間工学に基づいたモニタースタンド。上下+/-15°/左右360°の回転(縦/横)、理想的なビューアングルを実現するボールジョイントデザイン、71cmのポールに沿って31cmの高さを個別に調整可能。上下2画面27インチ型モニタースタンド:VESA規格75x75/100x100mmに対応したデスクトップ用マルチモニタースタンド。1画面あたり最大27インチ、または、最大34インチ(8kg)のウルトラワイドモニターを上下2台重ねて設置が可能
用途ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミング作業に最適。2つの画面を使用し快適に作業。オフィス環境で作業効率をアップ
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
デュアル24インチモニターマウント:VESA規格75x75/100x100mmに対応した置き型デュアルモニタースタンドは、1画面あたり最大24インチ(8kg)のディスプレイ2台に対応し、スタイリッシュなシルバー仕上げ。高さ調節可能なクロスバーデザイン:2台のディスプレイを64cmの水平クロスバーに沿って固定し、40cmの支柱に沿って左右と高さ調節可能。優れた可動域:人間工学に基づいたボールジョイントデザインにより、理想的な視野角でモニターを配置。+/-15度の上下振り、360度のスクリーン回転(横向き/縦向き)に対応。微調整可能なマイクロアジャスターで2画面がきっちり揃う。優れた安定性・滑り防止: アルミニウム製置き型モニターマウントは、ロープロファイルベース(278mm × 450mm)を採用することで安定性と柔軟な設置を実現。整理された作業スペース:ダブルモニター用ユニバーサルVESAマウント(コンピュータ/PC用)は、シルバーのアームと支柱にケーブル管理用クリップが付いておりケーブルをすっきり整理
用途作業エリアにモニタ2台を追加し、作業効率をアップ。単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。オフィスやパーティションの壁面に映えるシルバー仕上げの薄型ベース
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RPX-FB。Rollpax 1.5ガロンコンテナ専用のアルミ製マウントキットで、平らな面に固定する際に使用します。(フラットボトム)。販売備考:ROTOPAX標準パックマウントと同じベースプレートを使用した平面固定バージョンです。タイプ:フラットタイプ。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:平面固定用Rollpaxマウントキット×1式。型番:PRX。関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,NPRX-M4,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,PRX-1.75,PRX-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,
材質アルミ
色ブラック(黒)
タイプフラットタイプ
型番PRX
キット内容平面固定用Rollpaxマウントキット×1式
関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / NPRX-M4 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / PRX-1.75 / PRX-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 /
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1/4マイル(400m)の長い照射距離を誇ります。極端な距離での照明対象が必要とされる屋外での使用に最適です。革新的なリフレクターデザインにより、驚異的なビーム距離と同時に、近距離での有用なフラッドパターンを実現しています。COB内蔵により、センタースポットよりさらに広い白色光と、赤色光のフラッドモードが追加されました。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモード選択ができ、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚マウント、キャリーランヤードを内蔵。耐久性の高いPA66、ゴム、航空機用アルミニウムを採用。
付属品充電ケーブル、ランヤード
トラスコ品番368-4261
材質ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)93
色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ
高さ(mm)180
奥行(mm)60
電源(V)5
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)500
最大点灯時間6時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。
汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。
アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。
ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。
クリックマウント アクションカムスタンダードモデルにアクションカム用マウントがセットされております。
スマートフォン用アームもアクションカム用アームも360°回転します。
アクションカムを取り付けることで走行動画を撮影したりドライブレコーダー代わりにもなります。
セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書、アクションカムマウント取り付けパーツ
米国製の本格的なマウントシステムです。直径 12.7mm(0.5インチ) ~31.75mm(1.25インチ)のパイプ径に対応するU字ボルトベース、アルミ合金製ダブルソケットアームSサイズ、 強化プラスチック製GoPro Heroアダプターをセットにしました。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1300
セット内容U字ボルトベース[RAM-B231ZU]、ダブルソケットアームS(アルミ)[RAM-B201U-A]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]
幅(mm)85
色ブラック
高さ(mm)220
奥行(mm)40
1セット
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
KATANA(19-)専用設計 エンジンスライダーを開発。新型KATANA専用設計することによってKATANAのイメージに合ったデザインにすると共に、アルミ削り出しアルマイト仕上げによって高級感を創出しています。
エンジンマウントボルトにベースプレートを取り付けるタイプなので、無加工で簡単に取付をする事が出来ます。
レーシングスライダー(59-56-01)と比べ、ベースプレートの面積を大きくし、より上手く力を逃がす事が可能に。また転倒時ベースプレートが曲がる事によってよりエンジンやフレームへのダメージを軽減。
用途左右セット
付属品取り付けボルト&カラー類
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm
材質アルミ/ステンレス/樹脂
取付方向横付け
1セット
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。
汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。
アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。
ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。
クリックマウント スタンダードは360°回転してスマートフォンの向きを自由に調整出来ます。
縦向き、横向きはもちろんのこと取り付ける位置により20段階で位置を決められます。
ハンドル周りに取り付けしてもバイクの外観を損なわないシンプルでいてスマートフォンホルダーの決定版。
セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書
関連キーワード
1
2
次へ