94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(5本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミ シルバー 長さ(m)1
1本
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコアルミ角パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 ブラック 表面処理B1アルマイト
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。 材質アルミ 表面処理B1アルマイト
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルインコアルミ角パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 全長(mm)1000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。 サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
1組(2本)ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。 サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
1組(2本)ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミ材(アルミ型材)の角パイプです。室内窓手摺(窓枠取付用転落防止手摺)としてもご使用いただけます。
材質アルミ 寸法(mm)2×20×40×4000
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
4,790 税込5,269
翌日出荷

1本
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
899 税込989
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物アルミ等辺角パイプ
エコ商品
長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ/アルマイト仕上 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)4000 厚さ(mm)2 シルバー
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ 表面処理アルマイト
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(4本)
18,700 税込20,570
翌日出荷

1組(6本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ生地
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ 材質アルミ パイプ形状リブ付アルミパイプ
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC 深さ(mm)20(A) 厚さt(mm)2
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)