720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60 ねじ穴(Φmm)5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)13 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。 新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。 開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能! アルミフレームはサイズを選択する事が可能! オリジナルの焼付塗装を行ったステンレス足が付属します。
用途飛沫感染予防 開口寸法(mm)80(高さ)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。 オーディオ機器用として最適です。
材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA 入数4/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
特価
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途アルミ製ポール。2段~5段まで継ぎ足し・取り外し可能。 材質アルミ 繰り返し・詰め替え対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)スーパードアバチット
RoHS
磁石でスチールドアにバチッと取り付けられるドアストッパー。 ネジ式や粘着式と違い、ドアにキズつける事なく取付け、取外しが簡単にできます。 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでドアがお好みの位置でストップします。 補助板を使用することにより、磁石のつかないアルミドア・木製ドアにも使用できます。 替え足ゴム1ヶ付。
材質ステンレス、スチール、フェライト(磁石)、エラストマー 質量(g)約210、(補助板:約55) 寸法(cm)4.5×26×3、(補助板:約6×12.5×0.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品【ねじ】M12×50mm 材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)50 質量(kg)1.5 高さ(mm)675 奥行(mm)50
1組(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番116-3219 材質アルミニウム 天板寸法(mm)800
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ
1セット
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質(本体)AR樹脂 寸法A(mm)10.5 寸法F(mm)9 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)4 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエ 動画あり
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GA-RKSET アルミ足踏台用連結ボルトセット サカエ 動画あり
アルミ足踏み台の連結に。
材質ステンレス アズワン品番64-5297-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
789 税込868
翌日出荷

サニーサイドアップMESHROOM用アルミ足
SSUPD社製PCケース「MESHROOM」シリーズ用のアルミニウム製フィートです。 ディスプレイ ケーブル用のストレート コネクタをサポートすることでシームレスなGPU統合を実現し、大型GPU用の追加の下部スペースを活用します。 Meshroom Dの背面にアルミニウム製の脚を取り付けると、デスクトップ上に直立して設置できるため、スペースを節約しハイエンドのグラフィックスカードをエレガントに見せることができます。 フロントラジエーターの底部にあるウォーターパイプのルーティングオプションも容易になり、メッシュルーム Sの360mmAIO水冷用に十分な下方拡張スペースが提供されます。
仕様対応ケース:SSUPD製PCケース「MESHROOM」シリーズ用 材質アルミ 保証期間1年間
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 最大使用荷重(kg)80 生地 段数1
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。 軽量で持ち運びラクラク。 つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
種類物干竿 耐荷重(kg)10まで 材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 パイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
1式(2セット)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)250 トラスコ品番137-2415 材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR 生地 段数1 設置寸法(間口×奥行)(mm)353×253 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)250
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

材質取付ビス(トラスM3×5):鉄 表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ 材質(カバー)アルミ板 A1100P 材質(シャーシ)アルミ板 A1100P 色(カバー)メタリックシルバー 色(シャーシ)メタリックシルバー RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易足踏台。 最大使用荷重(kg)80
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手が届かない高い場所の雪下ろしに大活躍。最長で約5mの長さになる雪下ろし棒です。これまで大変だった雪下ろしがラク~にできます。 ブリップ支柱×1本、先端支柱×1本、普通の支柱×3本がセットになっています。これらの支柱を組み合わせることで最長で約5mの長さになります。(約)505cm、390cm、275cm、160cmの4段階。 雪下し板のエッジはゴム製なので屋根などの傷つきを軽減する設計になっています。
用途手が届かない場所の雪下ろしに。パイプを継ぎ足すことで最長約5mになります。アルミ製なので軽量です。 セット内容グリップ支柱、支柱、先端支柱、雪下ろし板、支柱棒、ナット、ボルト、固定具、レンチ、六角レンチ、説明書(保証書) 材質アルミ 質量(kg)最長時:1.7 寸法(幅W×長さL)(cm)最長時:40×505(約505、390、275、160の4段階)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

軽くて柔らか、動きやすい! 疲れにくく、作業性アップ! 輻射熱のある炉前作業等に最適 面ファスナにより簡単装着。 ずり落ち防止のためのクリップ付き。
用途溶接、熱、火関連業。 サイズフリー 材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿 長さ(mm)420
1足
29,980 税込32,978
5日以内出荷

フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

アルミ製の軽量足台。気軽に持ち運びできる手軽さが魅力です。
付属品専用ポーチ 高さ(mm)110・157・190・215(4段階) 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×90
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3 種類物干竿 寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117 質量(kg)約1.1 耐荷重(kg)12まで 材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂 パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
1式(2セット)
4,998 税込5,498
翌日出荷

軽くて柔らか、動きやすい! 疲れにくく、作業性アップ! 輻射熱のある炉前作業等に最適 面ファスナで簡単装着。
用途溶接、熱、火関連業。 材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿 長さ(mm)足の甲:185 高さ(mm)245 足首周り(cm)38
1足
18,980 税込20,878
8日以内出荷

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

仕様●サイズ(W):715mm●サイズ(D):468mm●サイズ(H):605mm●材質:アルミニウム アズワン品番68-4739-85
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷