お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプかぎなしタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm
主な用途室内ドア
1セット
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
セット内容本体(C8AAB0208)×1、キー×2、取付ネジセット×1
色アンバー
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM14
付属品専用止め金
質量(g)85
寸法L(mm)54
寸法D(Φmm)8
寸法d(Φmm)14.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)21.5
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)12.3
寸法H3(mm)11
寸法H4(mm)6
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00775
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
1セット
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
セット内容本体(C8AAB0207)×1
色アンバー
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セット内容本体(G8AAB0212)×1、取付ネジセット×1
色ゴールド
取手取手
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
セット内容皿小ねじM5x45(2)、鍵(3)
色アンバー
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
1セット
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途トイレ、個室
セット内容皿小ねじM5x35(2)
色アンバー
適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
1セット
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
左右兼用型
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード01447
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ドアを簡単DIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。
種類レバーハンドル
関連キーワード