「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ
色黒
径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28
樹脂厚(mm)1.1
材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)(呼び)4
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質本体:アルミ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色ブラック
表面処理B1アルマイト
装飾やインテリアなどに
材質鉄
長さ(mm)1000
色ブラック
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
材質鉄管
色ブラック
仕上ブラック焼付き塗装
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
材質鉄(SPCC)
長さ(mm)450
幅(mm)450
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質亜鉛ダイカスト
仕上黒塗装
付属品取付ビス
色ブラック
材質亜鉛ダイカスト
仕上黒塗装
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ
色ブラック
形状ソケット
アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。
木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。
はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。
また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。
長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。
ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを
通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。
ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご
最大使用荷重(kg)120
踏ざん間隔(mm)250
正面踏ざん有効幅(mm)320
材質アルミ製
使用角度(°)70
付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)
色ブラック
角度(°)立て掛け:70
寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100
許容荷重(N[kgf])1176[120]
材質(部品)調整脚:木製
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
色ブラック
仕上黒塗装
RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。
伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。
また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。
カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。
さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。
また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。
対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)約80
仕様直付け式カメラ台
材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂
ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4
段数3段
最大径(Φmm)15.5
縮長(mm)177
伸長(mm)423
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。
ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
材質アルミ製/ボルト類はスチール製
色ホワイト
発光色ホワイト
適合車種汎用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。
本体両端ワンタッチソケット採用。
軸折れの問題を解消。
しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。
壁際、天井作業のビス締めに。
インパクトドライバ18V対応。
コーススレッド75mmまで使用可能。
最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ
全長(mm)300
適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ
外径(Φmm)17
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
アルミ柄で使いやすく柄が180度動き床面にフィットします。
用途床清掃ホーキとして
長さ(mm)664~1020
材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%、伸縮柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)260
幅(cm)30
毛丈(mm)40
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(ブラック)、AK-18Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はブラックになります。
最大積載量(kg)80
長さ外寸(mm)1435
幅外寸(mm)414
適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
アルミ柄で使いやすく柄が180度動き床面にフィットします。
用途床清掃ホーキとして
全長(mm)1010
材質頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%、柄:Φ16アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)290
毛丈(mm)40
スタンダードデザインのエグゼクティブチェア。背/布張り 座芯材/PP成型品 支基/シンクロリクライニングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色
材質背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 支基/スタンダード肘・デザイン肘タイプ:シンクロリクライニングメカ、オープンシェルタイプ:ニーチルトロッキングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径:Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色
幅(mm)560
高さ(mm)875
種類オフィスチェア
奥行(mm)600
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛固定肘
使用キャスターナイロン
足外径(Φmm)683
座高(mm)430~500
材質(脚)アルミ
スタンダードデザインのエグゼクティブチェア。背/布張り 座芯材/PP成型品 支基/シンクロリクライニングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色
材質背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 支基/スタンダード肘・デザイン肘タイプ:シンクロリクライニングメカ、オープンシェルタイプ:ニーチルトロッキングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径:Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色
幅(mm)560
高さ(mm)1035
種類オフィスチェア
奥行(mm)630
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛固定肘
使用キャスターナイロン
足外径(Φmm)683
座高(mm)430~500
材質(脚)アルミ
軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。純日本国内製品です。
材質本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード
タイプ片面
シンプルに組み合わせた太径線材と天然木材の板を融合したおしゃれなバスケット。
フロントバスケットとして汎用性の高いスタンダードなスクエア型。
線材は存在感のある太径でありながら、すべてをΦ8mmにすることでスッキリとした印象を与えます。
アルミニウム製の中空管(パイプ)を採用し、重量を抑えた設計。
シルバーは光沢のある塗装クリアコーティング、ブラックはレトロな塗装つや消し加工。
材質アルミニウム、天然木
底部寸法(幅×奥行)(mm)340×220
付属品取付金具
幅(mm)400
高さ(mm)200
質量(g)735
奥行(mm)285
スタンダードデザインのエグゼクティブチェア。ヘッドレスト付き。背/布張り 座芯材/PP成型品 支基/シンクロリクライニングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色
材質背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 支基/スタンダード肘・デザイン肘タイプ:シンクロリクライニングメカ、オープンシェルタイプ:ニーチルトロッキングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径:Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色
幅(mm)560
高さ(mm)1135
種類オフィスチェア
奥行(mm)630
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛固定肘
使用キャスターナイロン
足外径(Φmm)683
座高(mm)430~500
材質(脚)アルミ
ヘッドレストあり
シンプルに組み合わせた太径線材と天然木材の板を融合したおしゃれなバスケット。
ミニベロや24インチほどの児童用自転車にも適合する丸型のコンパクトサイズ。
線材は存在感のある太径でありながら、すべてをΦ8mmにすることでスッキリとした印象を与え、アルミニウム製の中空管(パイプ)を採用し、重量を抑えた設計。
シルバーは光沢のある塗装クリアコーティング、ブラックはレトロな塗装つや消し加工。
材質アルミニウム、天然木
底部寸法(幅×奥行)(mm)300×180
付属品取付金具
幅(mm)380
高さ(mm)225
質量(g)746
奥行(mm)260
マルチシートに打ったマルチおさえ抜きに。
線材やT型・丸型タイプの両タイプのおさえを抜くことができます。
テコの原理で立ったままラクに抜くことができます。
材質(先端・引っ掛部)鉄、(パイプ部)アルミ、(グリップ)黒ABS・赤ビニール
寸法(mm)950×115×75
質量(g)220
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ベーシックなサイズ感だから、どんなシルエットのアイテムでもラインを綺麗に演出する万能ボディ
サイズ9号
バスト(cm)81
ウエスト(cm)59
肩幅(cm)37
ヒップ(cm)85
パイプ径(Φmm)25
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
Parker Transair 6604 シリーズはブラックで、T 字型は直径 50 → 40 mm に接続します。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●パイプ外径2:40mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3160
アズワン品番65-7898-35
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
キャップ色ライトグレー
許容荷重(N)1000
関連キーワード
1
2
3
次へ