商品豆知識
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
アルミ製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ、S6063S
長さ(mm)1000
全長(mm)1000
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。
トラスコ品番124-3638
質量(kg)0.36
アズワン品番64-5013-62
つや無し
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料や機械部品、DIYに。
質量(kg)0.4
関連キーワード