商品豆知識
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
調質H24
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質アルミ
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ、S6063S
長さ(mm)1000
全長(mm)1000
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。
材質アルミ生地
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に。
材質アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料や機械部品、DIYに。
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
関連キーワード
1
2
次へ