セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質本体:アルミ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色シルバー
幅(mm)25
高さ(mm)5
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
長さ(mm)3640
色シルバー
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421
材質アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)4100
質量(kg)2.8
品名H型枠
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12
材質硬質PVC
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。アルミ製H型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質アルミ
形状H型
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
長さ(mm)3000
色シルバー
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。ボード材仕上げの目地部分に用いる化粧材です。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
長さ(mm)1820
色シルバー
1本
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)15
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)13
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状R1型
材質ポリカーボネート
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。
厚さ(mm)1
全長(mm)1820
材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト
色シルバー
高さ(mm)(小/大)11/18
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ
仕上B2アルマイト
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)9~12
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。
用途内装の化粧材仕上げに。
材質アルミ
質量(kg)1
色シルバー
格子の板張り感が際立つデザイン
用途横板格子 フェンス本体
材質アルミ形材
サイズT120
格子の板張り感が際立つデザイン
用途横板格子 フェンス本体
材質アルミ形材
サイズT80
格子の板張り感が際立つデザイン
用途横板格子 フェンス本体
材質アルミ形材
サイズT60
材質本体/アルミニウム合金 樹脂部分/ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン 金属部品/スチール(粉体塗装)、スチール(メッキ)、ステンレス、アルミニウム合金
質量(kg)約3.8
耐荷重(kg)全体約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約93~149×52×112~180、収納時:約93×13×112
格子の板張り感が際立つデザイン
用途横板格子 フェンス本体
材質アルミ形材
サイズT160
格子の板張り感が際立つデザイン
用途横板格子 フェンス本体
材質アルミ形材
サイズT140
格子の板張り感が際立つデザイン
用途横板格子 フェンス本体
材質アルミ形材
サイズT100
空気孔の奥が見えにくいデザインです。
空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途横スリット アルミフェンス本体
材質アルミ形材
サイズT80
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
HFに防火シャッターを接続したタイプです。
温度ヒューズ72℃。
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途横スリット アルミフェンス本体
材質アルミ形材
サイズT160
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途横スリット アルミフェンス本体
材質アルミ形材
サイズT140
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途横スリット アルミフェンス本体
材質アルミ形材
サイズT120
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途横スリット アルミフェンス本体
材質アルミ形材
サイズT60
スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン
用途横スリット アルミフェンス本体
材質アルミ形材
サイズT100
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
HFに防火シャッターを接続したタイプです。
温度ヒューズ72℃。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ