鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。
使用可能回数約120
仕様効果持続時間:4時間/回30日分(塗布想定回数:3~5回/日)
質量(g)32
容量(g)5
ハナノア専用洗浄液になります。
成分精製水、塩化ナトリウム、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物(0.0035%)、エデト酸Na
型式角型
付属品取付金具
材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
卓越した耐久性。Xブリッジシェープ。
スムーズな変速を提供。
伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。
クオリティーの高さと耐久性を誇る6-8速用チェーンです。
外プレートはX-ブリッジ構造を採用しております。
リンク数116リンク
慢性の鼻づまり、花粉症などによるアレルギー性鼻炎などでお困りの方に。
鼻づまりによる寝苦しさ、イビキ、勉強などの 集中力欠如などが一気に解消。
鼻に入れても痛くないシリコンを使用しています
Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用。チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応。軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン
リンク数116L
色Ti-N ゴールド
プラモデルの製作用に作られたホビー専用のニッパーです。グリップはソフトタッチのにぎりやすいカバー付です。
全長(mm)110
バネ付
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様ふき取り綿棒5本付パック
感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
髪や肌に、ふんわり微細ミストを採用しています。
スプレーするだけで、有害物質(花粉PM2.5ウイルスハウスダスト)をよせつけません。
お肌のためによく使われる、保湿成分を4種(ヒアルロン酸セラミド、プラセンタ、アルガンオイル)も配合しています。
天然ローズゼラニウム水配合だから、やさしく香ります。
髪や肌に1日1回スプレーするだけです。気になったら重ねづけもできます。
花粉、PM2.5、ウィルス、ハウスダストなどの有害物質の身体への付着を防ぎ、目、鼻、口からの侵入を予防します。
適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地です。
メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。
皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
用途メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。
スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。
※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
【使用の目安】
1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。
【使い方&効果のしくみ】本品は医薬品ではありません。
1)目と口を閉じ、20cm程度離したところから適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。
2)保湿成分配合のふんわり微細ミストがヴェールのように広がります。
3)静電気の発生を防ぎ、有害物質(花粉、PM2.5、ウイルス、ハウスダスト)をよせつけません。
花粉・PM2.5・ウィルス・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。
侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
【このような時に使用してください】
外出前、外出先で ・花粉やホコリで不快感の気になる時に
成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール
トラスコ品番854-9852
タイプスプレー
シリーズアレルブロック
使用の目安1日1回
香りやさしく香る天然ローズゼラニウム水配合
1個(75mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
有効成分タウリン 1000mg配合。
カルニチン塩化物を配合。
体力消耗時に減少するビタミンB1など、ビタミンB群の補給に。
容量(mL)100
区分指定医薬部外品
シリーズチオビタ
効能滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
栄養成分タウリン、イノシトール、ニコチン酸アミド、ビタミンB1硝酸塩、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、カルニチン塩化物、無水カフェイン
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。
繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。
携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン
花粉対策
構造3層
質量(g)9
付属品専用携帯ケース付
材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE
RoHS指令(10物質対応)対応
鼻の奥までしっかり洗える!洗浄液を鼻から入れて口から出すので、鼻の奥深くに付着した花粉や雑菌をしっかり洗い流すことができます
鼻にしみない、痛くない!体液に近い成分でできているので、鼻がツ―ンと痛くなりません
ミントの香りでスッキリ!鼻の奥までミントの香りが広がり、スッキリ爽やかになります
一般医療機器、(商品区分 一般医療機器では商品分類に進まない為、90その他で登録しています)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B2X00009001011
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プラスチックの反発力で鼻腔を広げ、鼻通りスッキリ!
用途鼻がつまる時、就寝時やスポーツにお使いください。
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様20テスト用
感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。1時間50分で測定可能です。特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。
保管環境冷蔵
面倒な鼻洗浄をいつでもどこでもより簡単、お手軽に日々の鼻洗浄にプラスワン。しっかり洗浄で感染対策が出来る。体液に近い成分なので痛くなりにくい。
容量(mL)88
1個(88mL)
¥599
税込¥659
8日以内出荷
炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。
幅(mm)480
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×500
アルコールフリー。イオンの力でウイルスを反発、吸着し、髪への付着や鼻や口からのウイルスの侵入を防ぎます。潤水成分「ヒアルロン酸Na」配合。
使用可能回数160
1個(65mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード