「アレー抵抗」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 8許容差 = ±5%定格電力 = 1W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 23.4mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 9SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 13.3mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 5SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 0.047mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷


1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 150Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
259 税込285
翌々日出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

仕様抵抗 = 220Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 13.2mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 5SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,000 税込1,100
6日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
51 税込56
当日出荷

ユニバーサル基板に角板型チップ抵抗器を取付けてケースに入れれば御希望の抵抗アレーが出来ます。
材質セラミック基板0.635t 適合ピン(足)CB-1-1 パターン片面のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
299 税込329
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 8W1素子当りの定格電力 = 0.25Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 20.92mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 8SIL及びDILパッケージ、絶縁(RKCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 13.2mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 5SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
219 税込241
当日出荷

仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

マックエイトコンスルーソケット
エコ商品
抵抗、抵抗アレー、IC等、調整が必要な時。本製品に取付けて、プリント基板に差し込み、調整後、本製品を取りはずし、部品をプリント基板に半田付して下さい。 取りはずさないで、そのまま使用してもらってもOKです。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8~1.6 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。) 使用可能回数部品取付側:1000回以下、プリント基板側:50回以下(同一スルーホール穴に対して) 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1袋(5個)ほか
79 税込87
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ