セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。
電池寿命7年(交換可能)
表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
配線接続ネジ端子
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)
パネルカット寸法(mm)50×25
質量(g)60(電池含)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm深さ = 70.5mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。
エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
付属品アンテナリード線・マジックテープ
電池寿命(時間)約20000
計測方式パルス感知方式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウントモード = 時間カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップメータ精度 = ±0.02%最小測定 = 0h機能 = アワーメータ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm奥行き = 70.95mm幅 = 36.8mm高さ = 24.1mm重量 = 47g実装タイプ = パネル取り付け使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
部品名称アワメータアセンブリ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.79MB)
図解NoSSA-Z600 計器パネル部品_No.33、SSA-Z600V 計器パネル部品_No.33、SSA-Z600T 計器パネル部品_No.33、SSA-Z600VT 計器パネル部品_No.33、SSA-Z600MA-1 計器パネル部品_No.32、SSA-Z600V-1 計器パネル部品_No.32、SSA-G545 計器パネル部品_No.23、SSA-Z600MAT 計器パネル部品_No.33、SSA-α522 計器パネル部品_No.22、SSA-G565 計器パネル部品_No.23、SSA-Z600VT-1 計器パネル部品_No.30、SSA-G1010 計器パネル部品_No.4、SSA-Z600MA 計器パネル部品_No.33、SSA-Z600MAT-1 計器パネル部品_No.30
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,250
税込¥4,675
7日以内出荷
部品名称アワメータ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.97MB)
図解NoMGA183 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、MGA187 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA185 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.18、MGA229 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA228 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA210 フゾクヒン,オプション部品_No.10、MGA182 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、CM220RC エンジンコントロールクミタテ,デンソウクミタテ部品_No.35、MGA226 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.18、MGA228-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21、MGA227 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.18、MGA220 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.35、MGA223 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.24、MGA212 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、MGA228-2 デンソウ(HST右操作)部品_No.14、MGA213 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.30、MGA211 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.31、MGA229-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.21
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
部品名称アワメータケーブル
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.08MB)
図解NoSSA-Z500-2 計器パネル部品_No.17、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.17、SSA-Z550 計器パネル部品_No.17、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.17、SSA-Z500 計器パネル部品_No.17、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.17、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.17、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.17、SSA-Z500DX 計器パネル部品_No.17、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.17
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
部品名称ケーブル(アワメータ)
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.75MB)
図解NoSSA-Z600MAT 計器パネル部品_No.34、SSA-Z600V 計器パネル部品_No.34、SSA-Z600MAT-1 計器パネル部品_No.31、SSA-Z600 計器パネル部品_No.34、SSA-Z600T 計器パネル部品_No.34、SSA-Z600V-1 計器パネル部品_No.33、SSA-Z600VT 計器パネル部品_No.34、SSA-Z600VT-1 計器パネル部品_No.31、SSA-Z600MA-1 計器パネル部品_No.33、SSA-Z600MA 計器パネル部品_No.34
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
部品名称アワメータケーブル
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB)
図解NoSSA-Z600MAT 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.48、SSA-Z600V エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.51、SSA-Z500DX-2 エンジン (付属品)部品_No.46、SSA-Z500MA-2 エンジン(付属品)部品_No.46、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.46、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.46、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.43、SSA-Z500-1 エンジン (付属品)部品_No.46、SSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナ、付属品部品_No.48、SSA-Z500MA-1 エンジン(付属品)部品_No.46、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.51、SSA-Z600MA 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.51、SSA-Z601S-1 エンジン 付属品部品_No.46、SSA-Z500DX エンジン (付属品)部品_No.46、SSA-Z500DX-1 エンジン (付属品)部品_No.46、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.48
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
備考44,45フクム
部品名称アワメータASSY
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB)
図解NoSSA-Z600VT エンジン 燃料フィルタ、エアクリーナ、付属品部品_No.45、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.43、SSA-Z600MAT 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.45、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.43、SSA-Z601S-1 エンジン 付属品部品_No.43、SSA-Z500DX-2 エンジン (付属品)部品_No.43、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.48、SSA-Z500MA-2 エンジン(付属品)部品_No.43、SSA-Z600MA 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.48、SSA-Z500DX エンジン (付属品)部品_No.43、SSA-Z500MA-1 エンジン(付属品)部品_No.43、SSA-Z600V エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.48、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.45、SSA-G1010 エンジン(グローランプ・タイマ・スタータスイッチ・コントロールボックス・メータ・銘板・付属品・サービス部品)部品_No.9、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.42、SSA-Z500-1 エンジン (付属品)部品_No.43、SSA-Z500DX-1 エンジン (付属品)部品_No.43
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
部品名称アワメータアツシ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.08MB)
図解NoSSA-Z500DX 計器パネル部品_No.16、SSA-Z500 計器パネル部品_No.16、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.16、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.16、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.16、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.16、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.16、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.16、SSA-Z550 計器パネル部品_No.16、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.16
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
部品名称アワメータギヤケースASSY
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.58MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.41MB) 展開図14(1.41MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.41MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB)
図解NoSSA-Z500MA-2 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.34、SSA-Z500-2 エンジン(シリンダヘッド ギヤケース オイルフィルタ)部品_No.34、SSA-α510-110 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.24、SSA-Z600 シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.35、SSA-α510DX エンジン(ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.24、SSA-Z500 エンジン(シリンダヘッド ギヤケース オイルフィルタ)部品_No.34、SSA-Z600MA シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.35、SSA-Z600V エンジン (シリンダヘッド ギヤケース オイルフィルタ)部品_No.35、SSA-Z500DX エンジン (シリンダヘッド ギヤケース オイルフィルタ)部品_No.34、SSA-Z550 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.35、SSA-Z601S-1 エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.34など
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
部品名称カバー(アワメータギヤケース)
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.39MB)
図解NoSSA-F616M エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.25、SSA-S602DX エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.25、SSA-G650 エンジン ギヤケース部品_No.250、SSA-S600 1996ネン エンジン ギヤケース部品_No.25、SSA-S600 1997ネン エンジン ギヤケース部品_No.25、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ギヤケース部品_No.25、SSA-S600 エンジン ギヤケース部品_No.25、L4-530DW エンジン ギヤーケース部品_No.250、SSA-S600DX 2001ネン エンジン ギヤケース部品_No.25、SSA-M500DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.49、SSA-S602DXM エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.25、SSA-F505 エンジン ギヤケース部品_No.250、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.49、SSA-F616 エンジン(オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース)部品_No.25
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
部品名称アワメータギヤケースパツキン
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.05MB)
図解NoSSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.19、エクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.19、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.19、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.19、SSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.19
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
部品名称アワメータギヤケースパツキン
関連資料展開図1(1.43MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.49MB) 展開図12(1.49MB)
図解NoSSA-α602 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.49、SSA-F615DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.49、SSA-F615 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.49、SSA-V600C エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.49、SSA-α1000S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.49、SSA-F615M-2AD エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.49、SSA-α602M エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.49、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.49、SSA-α1001S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.49、SSA-α601 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.49、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.49、SSA-α600 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.49
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
部品名称カバー(アワメータギヤケース)
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.58MB) 展開図6(1.58MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.46MB) 展開図14(1.46MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.43MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.45MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.39MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.39MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.33MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.36MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.33、SSA-G550 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.33、SSA-α520 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.35、BSA-650シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.33、SSA-N550 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.25、SSA-F616(4)-1 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.34、BSA-950シリーズ エンジン シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ部品_No.33、SSA-F616MAT エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.32、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(2004年7月生産分~)部品_No.52、VSM-1020 エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.37など
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
仕様接続タイプ = ねじディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 hリセット方法 = リモート電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 5 mm深さ = 42.5mmRS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. ; 6桁(5 mm) LCDディスプレイ ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 3種類のベゼルあり(モデルによる) ; 低電力消費
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,800
税込¥7,480
欠品中
仕様接続タイプ = ねじディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リモート電源電圧 = 12 → 48 V ac/dc桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 5 mmカットアウト高さ = 24.6mmRS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. ; 6桁(5 mm) LCDディスプレイ ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 3種類のベゼルあり(モデルによる) ; 低電力消費
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。
ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。
付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B
材質(本体・ケース)ABS
電源内蔵電池(交換不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30
測定時間0000:00~9999:59
測定精度(r/min)±10
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ