28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。 電池寿命7年(交換可能) 表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm 配線接続ネジ端子 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと) パネルカット寸法(mm)50×25 質量(g)60(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウントモード = 時間カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップメータ精度 = ±0.02%最小測定 = 0h機能 = アワーメータ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm奥行き = 70.95mm幅 = 36.8mm高さ = 24.1mm重量 = 47g実装タイプ = パネル取り付け使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm深さ = 70.5mm使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143 質量(kg)25 電源(V)3相200 消費電力(kW)1.5~3.0(4段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
付属品アンテナリード線・マジックテープ 電池寿命(時間)約20000 計測方式パルス感知方式
1個
4,798 税込5,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷



ライン精機アワメータ
RoHS
信頼性の高い高品質アワーメータ。各種装置の稼働時間管理に最適
取付方式アルミクランプ 使用温度範囲(℃)-25 - +80(氷結しないこと) 桁数7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁) モーター同期モーター 接続ネジ端子 測定時間99999.99時間 文字高(mm)4 分解能1/100時間(36秒毎に0.01増数) 保護等級IP65(表面パネル) 消費電流(mA)8 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセット無し 表示内容<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字 許容電圧変動-10 - +10%
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源電圧 = 10 → 80 V dc。カウントモード = 時間。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力方式 = 電圧。接続タイプ = スペード端子。リセット方法 = リセットなし。表示桁数 = 6。実装タイプ = DINレール。カウント方向 = アップ。文字の高さ寸法 = 3.6 mm。カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm。測定範囲 = 0 → 99999.9h。。RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。 殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
仕様アワーメータ、60分タイマー付き 波長(nm)253.7 照射量(μW)(最小)90、(最大)450 電源(V)AC100 50/60Hz(切替式) 電源コード(m)2.8 2P 付属品棚網×1枚、耐震金具一式
1台
184,000 税込202,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面同時にパターン焼付ができる大型のライトボックスです。 バキューム式クランプを内蔵しているので、フィルムの密着性も良好です。 試作基板の製作から小ロット量産まで活用いただけます。 デジタルタイマー内蔵で、正確に露光時間が管理できます。 アワーメーター機能を装備しており、蛍光管の積算使用時間が簡単に分かります。 保守部品の交換が容易な構造を採用しています。
種類その他 質量(kg)26.4 外形寸法(mm)560×520×230、(最大露光)250×350 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用ランプ紫外線蛍光管(FL-UV15BL)上下各6本
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷

AR022A エコサイクルオーロラⅡ アサダ 動画あり
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L 付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ 質量(kg)60 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨 方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式 冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA 適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L) コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
1個
799,800 税込879,780
当日出荷


仕様アクセサリタイプ:スリップオンベゼル●併用可能製品:AH57シリーズ●UL認定部品(カナダ / 米国). 埋込型DIN規格 - H57. H57シリーズアワーメータは、非常に高い衝撃耐性を備え、取り付けの奥行きが短くなっています。. 7桁アワーメータ リセット不能 優れた耐衝撃性 電源故障時のデータ保持 小さい奥行きで取り付け可能 タイプH57 (48 x 48 mm) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1156 297-1156 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1162 297-1162 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5929 915-5929 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1178 297-1178 用途: - 一般的な計数 - サービス間隔測定: - 呼吸換気装置 - 酸素マシン - 透析装置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
610 税込671
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:アドオンソケット●併用可能製品:AH57シリーズ、H57シリーズ●UL認定部品(カナダ / 米国). 埋込型DIN規格 - H57. H57シリーズアワーメータは、非常に高い衝撃耐性を備え、取り付けの奥行きが短くなっています。. 7桁アワーメータ リセット不能 優れた耐衝撃性 電源故障時のデータ保持 小さい奥行きで取り付け可能 タイプH57 (48 x 48 mm) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1156 297-1156 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1162 297-1162 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5929 915-5929 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1178 297-1178 用途: - 一般的な計数 - サービス間隔測定: - 呼吸換気装置 - 酸素マシン - 透析装置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,740 税込1,914
7日以内出荷