46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

孔内の切粉清掃用ブラシです。 手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。 軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4) 六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
用途コンクリートの孔内清掃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した強度を発揮する金属ワイヤータイプ。 接着系アンカー全タイプに対応。 10サイズで幅広い穿孔径に対応。
全長(mm)490 ブラシ長(mm)150 穿孔径(mm)(適応)26~28
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイヤー部分でコンクリート孔表面に細かな傷を付け、接着系アンカーの固着力をアップさせます。
用途孔内の切粉清掃用ブラシです 全長(mm)465 外径(mm)19 仕様サンコーワブラシ 適合接着系アンカーAP・HP・MU・EA・EXタイプ トラスコ品番859-6108 質量(g)103.5 材質(ブラシ部)金属 材質(柄部)木材 ブラシ長(mm)130 穿孔径(mm)(適合)19.0~20.0
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。 材質軸:スチール(SPHC)、66ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ5 1410
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
ブラシ長(mm)80
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用 適合サイズ(Φmm)6.4~22.0 全長(mm)273 ノズル長(mm)170 ノズル外径(Φmm)6 トラスコ品番471-7783 材質塩化ビニール、プラスチック 質量(g)117
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。
材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66 軸径(Φmm)6.6 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 シャンクサイズ(mm)六角:6.35
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。
材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66 軸径(Φmm)6.6 全長(mm)410±5 質量(g)110 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 ブラシ長(mm)150±5 シャンクサイズ(mm)六角:6.35 適合穴径(Φmm)22~23 ブラシ寸法(mm)外径:22.0 線径:0.5
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
1個
679 税込747
当日出荷

注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。 トラスコ品番137-2584 セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本 材質主剤:エポキシアクリレート樹脂 質量(kg)4.386 容量(mL)165
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷


ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。 仕様本体打込み式、引抜工法 作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Anker(アンカー)eufy Clean G40 Hybrid+
掃除はゴミ捨てまでお任せ:本体のゴミを自動でゴミ収集ステーションに集めるため、毎回のゴミ捨てストレスから解放されます。3.2Lの抗菌・消臭加工 (※1) の大容量ダストバッグ付きで約2ヶ月間 (※2) ゴミ捨ては必要ありません。さらに、収集頻度を3段階からお好きな回数に設定でき、ゴミ収集時の動作音をコントロール可能です。 ※1 第三者機関の試験結果(24時間以内)に基づく。 ※2 Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがございます。吸引も水拭きもこれ1台:25%アップした※最大2500Paの強力な吸引力で、食べこぼしやカーペットの奥のゴミまでしっかり吸引できます。床のタイプに合わせて吸引力は4段階に調整可能。Anker独自技術BoostIQ搭載でカーペットのような強い吸引力が必要な床面で、自動的に吸引力を引き上げます。フローリングへの水拭きが可能なモッピングモードも搭載しています。吸引による掃除に合わせて効率的な掃除が実現できます。 ※Eufy RoboVac G30 Hybridとの比較。家具の下でも簡単掃除:約7.3cmの薄型設計で、いつもの掃除では手の届きにくい場所もしっかり掃除できます。また、複数のセンサーを搭載したスマート・ダイナミック・ナビゲーション2.0により、より効率的な走行ルートで掃除を行います。どこまで掃除が完了したかリアルタイムでアプリ確認も可能です。充実の機能・簡単アプリ操作:吸引力設定 (4段階) / 水拭き水量設定 (3段階) / 自動ゴミ収集の頻度設定 (3段階) / 掃除の開始・終了 / 掃除経路確認 / スポットモード (本体周辺の重点掃除) / おやすみモード / 静音設計 / 薄型設計 (約7.3cm) / 自動充電機能 / 落下防止機能 / 衝突防止機能 / アクセサリ収納保管スペース / 段差乗り越え (16mmまで)
セット内容Eufy Clean G40 Hybrid+、自動ゴミ収集ステーション、電源コード、ダストバッグ、モップモジュール、モッピングクロス、防水パッド、サイドブラシ、清掃ツール、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート※ダストバッグは自動ゴミ収集ステーションの中に同梱されています。 質量(kg)ロボット掃除機本体:約2.7、ステーション:約5.2 容量(mL)ダスト容器:250 消費電力(W)48 寸法(cm)ロボット掃除機本体:約32.5×32.5×7.3、ステーション:約37.2×36.6×16.0 充電時間約300分~360分 圧力範囲(Pa)吸引力:最大2500Pa ダストバック(L)3.2 運転時間(分)最大100 水タンク容量(mL)130
1個
54,536 税込59,990
当日出荷

タイプ = ホールクリーニングブラシ。呼び径 = 20mm。。ホールクリーニングブラシ. コンクリートや石材のドリル穴用のクリーニングブラシ. 木製ハンドルの付いた金属丸型ワイヤブラシ アンカーを取り付ける前に、ドリル穴のクリーニングに使用
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

タイプ = ホールクリーニングブラシ。呼び径 = 10mm。。ホールクリーニングブラシ. コンクリートや石材のドリル穴用のクリーニングブラシ. 木製ハンドルの付いた金属丸型ワイヤブラシ アンカーを取り付ける前に、ドリル穴のクリーニングに使用
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

タイプ = ホールクリーニングブラシ。呼び径 = 16mm。。ホールクリーニングブラシ. コンクリートや石材のドリル穴用のクリーニングブラシ. 木製ハンドルの付いた金属丸型ワイヤブラシ アンカーを取り付ける前に、ドリル穴のクリーニングに使用
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

タイプ = ホールクリーニングブラシ。呼び径 = 8mm。。ホールクリーニングブラシ. コンクリートや石材のドリル穴用のクリーニングブラシ. 木製ハンドルの付いた金属丸型ワイヤブラシ アンカーを取り付ける前に、ドリル穴のクリーニングに使用
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

タイプ = ホールクリーニングブラシ。呼び径 = 12mm。。ホールクリーニングブラシ. コンクリートや石材のドリル穴用のクリーニングブラシ. 木製ハンドルの付いた金属丸型ワイヤブラシ アンカーを取り付ける前に、ドリル穴のクリーニングに使用
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。
材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ 全長(mm)118 質量(g)44 径(Φmm)【ポンプ】65 ノズル長(mm)45~120
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 全長(mm)250 材質(ブラシ部)鋼線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィッシャー工具ケース(大)
ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。
材質プラスチック 仕様工具ボックス トラスコ品番827-8507 質量(kg)3
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 仕様シングル巻 材質PP 全長(mm)215 有効寸法(mm)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(50本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。 トラスコ品番137-2585 セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本 材質主剤:エポキシアクリレート樹脂 質量(kg)5.46 容量(mL)410
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

シーフロ社のウォッシュダウンポンプキットは海水をくみ上げて、70PSIの高圧洗浄並みの圧力で魚血で汚れたボートデッキやヘドロなど付着したアンカーを洗浄することができます。 このポンプは圧力スイッチ内蔵タイプなので、スプレーガンのハンドルを握ったときにポンプが自動的にオンになります。
形状(ポート)MNPT 寸法(幅W×高さH)(mm)146×131 水量(L/min)18.9(5.0GPM) 水圧70psi ポート1/2"(13mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。 使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。 使用温度範囲(℃)800以下 外観銅褐色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEAFLO社製のボートデッキ(コックピット)専用ウォッシュダウンホースキットです。 ホースの全長は6.5mでコイル状になっており場所を取りません。 ホースを重ねてもねじれたり絡まることが少なく、しかもコンパクトに収納できます。 蛇口取り付けには3/4”(19mm)、1/2”(13mm)、1”(25mm)に適合するホースコネクターが付属しています。 ホースは耐UV製で散布用のノズル(スプレーガン)も付属しています。 魚血で汚れたボートデッキやヘドロの付着したアンカーを洗浄したり、お庭の花や野菜の散水や洗車などにも便利なコイルホースです。
付属品ホースコネクター:3/4”(19mm)、 1/2”(13mm)、 1”(25mm) ホース長さ(m)6.5
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。
用途アンカー穴あけ作業に。 付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージ トラスコ品番387-8797 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560 本体寸法(mm)335×225×90 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート26 打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 最大穴あけ深さ(mm)100 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.5 消費電力(W)520 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 その他冷却剤ボンベ別売り 付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13 質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷