251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足止プレート(ステンレス) 大阪魂 動画あり
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250 表面処理ニッケルメッキ 寸法C(mm)25 寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理クロメート 仕上光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ 取付穴径l(Φmm)14
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.5 適合M10用 下穴径(Φmm)12
1個
429 税込472
当日出荷

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

足止めプレート(三価クロメートメッキ) 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理三価クロメートメッキ 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
材質/仕上スチール 仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB 質量(g)98
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番512-1973 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
269 税込296
当日出荷

キャニオン床面固定金具
接地プレート径Φ100のアジャスターです。アンカーボルト用孔あり。
種別床面固定金具A A FK-AL
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。 許容荷重(kg)500 推奨ねじ(アンカーサイズ)M12 台座径(Φmm)75
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安。上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm。対応基礎幅:120~200mm。アンカー芯固定可能位置:30~100mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)80 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)70 幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200 関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1箱(25個)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,190 税込4,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明
材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー 寸法J(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。アンカーボルトのレベル出し、アンカープレートのネジ固定作業が一人ででき、作業がスムーズになります。ワニ棒の口の中には、ボルト天端のアタリ板がありますので、ボルトが板にあたったことを確認して下さい。
用途住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)530 関連資料(0.15MB)
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)180 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)15 関連資料(0.26MB) (0.09MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5 ねじ規格並目
1個
3,688 税込4,057
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(スタッドカバー)SUS303
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
413 税込454
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5 ねじ規格並目
1個
4,980 税込5,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5 ねじ規格並目
1個
7,590 税込8,349
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)193 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)80 関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(30個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートのアンカー芯を固定します。アンカー芯位置が固定しているので、アンカーボルトのレベル出しが楽に作業できます。生コンが付いても除去しやすいです。お手持ちの片止めアンカープレートにも、簡単にセットできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレート各種に使用するアンカー芯を固定する金具。 材質亜鉛めっき鉄線 幅(mm)42 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)22 関連資料(0.12MB) (0.09MB)
1袋(50個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5 ねじ規格並目
1個
4,690 税込5,159
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

日東工業レベルフット固定金具
エコ商品
材質鉄t3.2 質量(kg)0.5 表面処理ニッケルめっき 外形寸法D(mm)92 外形寸法W(mm)50 外形寸法H(mm)28.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
5,098 税込5,608
当日出荷

DAL 【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート 機高(mm)175~1000 呼称幅05~60 サービス分類オーダー・加工
1台(1脚)
11,900 税込13,090
3日以内出荷

様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。 最大使用荷重(t)0.5 仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付 トラスコ品番479-4362 材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金 質量(kg)0.1 適合金具SS
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

6mmマシニングネットアンカー(2個入) アルミ削り出し、アルマイト仕上げ、M6×25 ステンレスキャップボルト付属リアショック取り付けボルトやナンバープレート固定ボルトに使用し、 ツーリングネット等のフック固定に
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)0.7 マットグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理 取付穴径l(Φmm)14
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)