ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-0812
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)33
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ
質量(g)33
種類洋灯吊
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11.0
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5.5
表面処理(カットアンカー)バレル研磨
寸法B(mm)12
寸法W(mm)15
使用荷重(kN)0.18
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
材質ステンレス
種類洋灯吊
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。)
また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本)
材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40
アズワン品番64-0868-08
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックC型のみ
トラスコ品番750-7771
質量(kg)4
フック全長(mm)24
アズワン品番65-1968-79
フック径(mm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
天端へ取付用フックです。4分のアンカーボルトに取付できます。
付属品高ナット×2
質量(kg)2.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックO型のみ
トラスコ品番750-7798
質量(kg)4
フック全長(mm)28
アズワン品番65-1968-84
フック径(mm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
種類標準
仕上Zwei L仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックL型のみ
トラスコ品番750-7780
質量(kg)4
フック全長(mm)25
アズワン品番65-1968-83
フック径(mm)3
フック高さ(mm)17
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
フックは取り外しもできますので沓石としてもお使いいただけます。
材質コンクリート
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。
厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。
施行時にスチレン臭が全くしない。
ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。
ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。
曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。
簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。
品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個
トラスコ品番422-9194
セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)30
頭部径(Φmm)15
使用ビス径(mm)3~4
1パック(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
トラスコ品番423-8663
セット内容かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄
1箱
¥679
税込¥747
当日出荷
石こうボード壁用強力アンカーです。
ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
付属品下穴専用ビス×1個
トラスコ品番424-3462
セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個
材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄
長さ(mm)19
頭部径(Φmm)11
使用ビス径(mm)2~3
1パック(11個)
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
寸法E(mm)1.8
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。メンテナンスフリーで一番人気のシンプルな大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダストボックスのスタンダードの形です。部品交換無し(クッションゴムのみ都度交換)のメンテナンスフリーでコストパフォーマンスに優れています。観音開きの扉で使い勝手がよく通気孔(パンチング)加工により扉が軽く、お子様からご年配の方まで幅広くご使用頂けます。扉の蝶番を全蝶番にすることで扉の耐久性を飛躍的に向上させました。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。正面上の扉が手前に倒れますので、内部への進入が容易になり清掃等管理が非常に楽になります。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
色シルバー
高さ(mm)1100
タイプ観音開き扉
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
関連資料施工説明書(0.63MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。ダンパー使用のミニタイプの幅が狭い集積場にも設置できるダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置。寸法次第で両壁があっても設置可能です。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
幅(mm)800
質量(kg)36
色シルバー
高さ(mm)1000
タイプダンパー扉
奥行(mm)600
容量(L)360(有効容量)
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
収納数【ゴミ袋(45リットル袋)】8、【ゴミ袋(35リットル袋)】10
関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製です。階段下や壁際への設置に最適なスライド開閉式の大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。!。扉を奥へスライドさせる開閉方式のため、扉を上にあげずにゴミが捨てられます。扉の位置が低いので、女性やご年配の方でも楽にゴミが捨てらます。簡易ロック機能で扉が奥で止まり、回収時や清掃時も安心して内部で作業が出来ます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
色シルバー
高さ(mm)950
タイプスライド開閉扉
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.34MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。扉を上に持ち上げて開閉するダンパー使用型の扉開閉が楽に行なえる大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
色シルバー
高さ(mm)1000
タイプダンパー扉
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
色シルバー
高さ(mm)1100
タイプダンパー扉
奥行(mm)450
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
仕様●サイズ:ベース150×150×886mmH●材質:ポール/ステンレス、ベース/鉄、先端キャップ・フック/ナイロン●重量:約2.1kg●付属品:フック1個、アンカーボルト4組(M6×45)
アズワン品番67-7408-57
1個
¥15,246
税込¥16,771
4日以内出荷
関連キーワード