「アンクルリストウエイト」の検索結果
ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・ウォーキング
材質ネオプレーン、砂鉄
高齢者や力が弱い方向けの軽量ウエイトセットです。手首・足首ともに使えます。取り外して洗うことができるパッド付きです。重さがひと目で分かるグラム表記付きです。
付属品洗えるパッド2枚・トレーニングミニブック
材質本体/ポリエステル合成繊維・鉄粉・ナイロン・鉄、洗えるパッド/ポリエステル合成繊維・スチレンブタジエンゴム
上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。
バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
手首、足首に装着する軽めの負荷は身体の深い所にあるインナーマッスルを鍛えることができます。腕や足の筋力アップ、リハビリに最適。
材質本体:ナイロン、鉄
質量(kg)2.0×2
色ブラック
寸法(cm)29×13×4
1式(2kg×2個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ウエイト調節自由自在。装着簡単なインステップジョイント。1本500g×8本の鉄棒を着脱する事で約4kgまで調節可能。レベルやメニューに合わせて重さを変えることが出来ます。『手・足首』兼用タイプ。
質量(kg)4/ヶ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約17×36×3
ベルト長さ(cm)約41
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。
トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。
材質鉄粒、ビニールレザー
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質鉄
幅(mm)20
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ5/10g刻み
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
表面処理クロームメッキ
質量(1本)60g
公差(g)±3%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
質量表示を見やすくしました。
細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
材質ビニールレザー、鉛玉
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質鉄
厚さ(mm)3.8
表面処理クロメートメッキ