420件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。 種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)90 材質(本体)FCD450 材質鋳鉄 質量(kg)3.7 締付力(kN)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)76 全長(mm)216 トラスコ品番835-8179 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
8,398 税込9,238
当日出荷


スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)83 全長(mm)240 材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A) トラスコ品番835-8183 質量(g)800 2018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用。 外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。 外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)鋳鉄
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)32 全長(mm)216 トラスコ品番835-8176 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ4 1764
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80 全長(mm)297 トラスコ品番374-7247 質量(g)915 横幅(mm)70 最大締圧力(kN)2.5 頭部硬度HRC40~50
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)45、90、135
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。 材質炭素鋼(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,388 税込3,727
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに 材質鉄・ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。 トラスコ品番650-1044 材質アルミニウム合金 全長(mm)256 高さ(mm)53 最大口開き(mm)60
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

コーナークランプ アルミ製 モノタロウ 動画あり
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 全長(mm)208 材質(本体)アルミ合金 材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金 奥行D(mm)100 高さH(mm)105 質量(g)約194
1個
999 税込1,099
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。 材質鋳鉄
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)76 全長(mm)216 最大締圧力(kN)125 トラスコ品番835-8164 材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A) 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチアングル 材質/仕上スチール 仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1箱(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)30、45、60、75、90、135
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マグスイッチピボットアングル
270°までの角度でワーク固定します。マグネット底面/側面の2面を吸着させてワークを立て任意の角度固定が可能です。平面、曲面のあるワークも吸着可能です。
用途多様な角度固定が必要なワーク保持に。 幅(mm)39 吸着力(N)83 材質(磁石)ネオジム 保持角度(°)0~270
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)アングルゲージ
溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
用途角度検査用 セット内容1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、16°、18°、20°、25°、30°、35°、40°、45° 材質ステンレス 測定範囲1~45° 枚数20枚 器差±30°
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つのオン/オフスイッチで独立操作。セットアップ時にはマグネットをオフにし、作業の準備ができたらオンにするだけで、簡単で安全なセットが可能です。平らな表面とV字型の表面は、丸管・角管・アングル・平らなワークに最適です。
トラスコ品番650-1049 材質スチール 高さ(mm)38 吸着力(N)550
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

鋼板や鋼材における溶接作業時に接合場所を組み合わせ、安定して保持させることができます。
幅(mm)50 吸着力(N)784(80kgf)x2
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチアングル 材質/仕上ステンレス 仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1箱(5本)
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端のマグネットの位置調整可能。 サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。
用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト締め不要。 鋼板、パイプを瞬時に固定します。
用途小型~中型ワークのバイスとして強力に固定します。 ドリルやグラインダ作業に最適です。
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途鋼板の角度保持に最適です。 質量(kg)0.2 寸法a(mm)66 寸法b(mm)32 寸法c(mm)72 保持力最大40kg
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスSCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。 材質SUS304
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-0373 全長(mm)157 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミ 最大出力(W)294 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 ヘッド高さ(mm)40.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)