172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0235
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
種別抱合せ金具 表面処理電気亜鉛めっき処理 適合フランジ厚(mm)4~7 許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
1個
729 税込802
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。 電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼材 トラスコ品番442-1591 高さ(mm)95 質量(g)323 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。 騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【穴あき】t3.2×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

摂津金属工業サポートアングル
エコ商品
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 高さ調整用のライナーが付属しています。
材質スチール ブラック(マンセルN1.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業サポートアングル
エコ商品
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
材質スチール ブラック(マンセルN1.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製。 刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途あらゆるハガシ作業に。 ならし作業に。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板や鋼材における溶接作業時に接合場所を組み合わせ、安定して保持させることができます。
幅(mm)50 吸着力(N)784(80kgf)x2
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個ほか
499 税込549
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。 材質鋳鉄
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス 材質(本体)鋳鉄 材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1808
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亀倉精機アングルカッター
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

亀倉精機アングルベンダー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30) 出力(kN[tonf])118[12] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約6 質量(kg)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

鋼材の直角固定溶接専用。 外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。 外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)鋳鉄
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EL穴あきアングルキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フォーミングアングル 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)【内寸】13 外形寸法H(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
トラスコ品番810-7750 種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用 材質プラスチック鋼材 本体質量(g)850
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 適合フランジ厚(mm)4~8 適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 寸法(mm)(直角固定)120(最大厚み差)100Tジョイント
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。 仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理 適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65 適合フランジ厚(mm)4~8
1個
459 税込505
4日以内出荷

ギガ・セレクションアングルクランプバイス
角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイスです。
材質鋳鉄
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亀倉精機アングルノッチャー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 長さ(mm)250 幅(mm)345 高さ(mm)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

EL穴あきアングルキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フォーミングアングル 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)13 寸法H'(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 寸法(mm)(直角固定)95Tジョイント(最大厚み差)60 トラスコ品番366-9408 質量(kg)11
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷

MCC(松阪鉄工所)アングル切断機替刃
アングル切断機、穴あきアングル用の替刃です。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
材質エラストマー(TPE) 寸法L(mm)30 寸法H(mm)13 寸法D(mm)3 寸法W(mm)40 寸法H'(mm)15 寸法L'(mm)34 寸法D'(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 寸法W'(mm)44
1セット(50個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)