1,231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2 穴径(Φmm)3 寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 材質 仕上ユニクロームメッキ仕上
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

材質は鉄で塗装仕上げです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴径(Φmm)4.5 寸法(mm)2×20×100 板厚(mm)2 穴数6
1セット(5個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
348 税込383
当日出荷

1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エスコ品番EA951EF-750 長さ(mm)50/100 幅(mm)15 厚さ(mm)2 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上 穴径(Φmm)4 穴数5
1セット(2個)
595 税込655
当日出荷

ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 寸法t(mm)3 径(丸)(Φ)5 長穴(mm)11×20
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA951EA-351A 幅(mm)40×40 厚さ(mm)2 寸法(mm)【穴】7×29.5 全長(mm)100 質量(g)約119.4 穴数4 取付ねじなし
1個
440 税込484
当日出荷


補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エス・ピー・エアーアングルグラインダー100mm
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 ホース取付口NPT1/4 質量(kg)1.7 砥石寸法(mm)100Φ×15 使用空気圧力(MPa)0.62
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷


A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様自在 エスコ品番EA986PN-114 質量(kg)0.51 全高(mm)124.5 耐荷重(kg)60 ベアリング無し プレート寸法(mm)45×61 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)20×10×10×10 材質(金具)スチール 偏心(mm)30
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)20 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:2.5
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角当て L型アングル 紙製 モノタロウ 動画あり
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 材質Kライナー、紙管原紙 幅(mm)50 厚さ(mm)3 クラフト色
1束(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)3 穴径(Φmm)5 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
46,900 税込51,590
当日出荷

日本ニューマチック工業アングルグラインダ 100mm用 70391
スピンドルロック式です。
用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取り 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600 トラスコ品番859-5665 全長(mm)192 全高(mm)85 砥石寸法(mm)100×6×15 ホース内径(Φmm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-119 質量(kg)0.52 全高(mm)124.5 耐荷重(kg)60 ベアリング無し プレート寸法(mm)45×61 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)20×10×10×10 材質(金具)スチール 偏心(mm)30
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

ドリル作業、フライス加工研削作業時などに、頻繁に角度を設定する必要がある作業などに便利です
仕様口奥行:44.5mm 質量(kg)16.8 材質(本体)鋳鉄 角度調整範囲0~90 最大開口(mm)102 口幅(mm)100 アズワン品番64-2218-48
1個
86,000 税込94,600
翌日出荷

内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25 穴径(Φmm)5
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に 材質 寸法A(mm)20 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:2.5
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングル
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 形状L型
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

地震対策金物・両面皿穴取り。
幅(mm)32 厚さ(mm)4.5 材質/仕上鋼製ユニクローム仕上
1個
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。 板厚(mm)2.5 穴径(Φmm)5
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エルアングルフィット シンワ測定 動画あり
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補強などの金物として。両面皿穴。
材質ステンレス 穴径(Φmm)(丸穴)4 厚さ(mm)2
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴数5 穴径(Φmm)4 板厚(mm)3
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質はアルミで軽くて加工しやすく強度があります。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴径(Φmm)6.5×15 板厚(mm)3 穴ピッチ(mm)25
1セット(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25 穴径(Φmm)5
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ハイロジックロングアングル
木材の補強、接合シリーズ。DIY、工作などに。両面皿
材質 厚さ(mm)2.3 穴径(mm)5
1本
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)3 取付ねじG1/8(PF1/8おねじ) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)