57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OHSATO(大里)ステン アングル 20X20X150
エコ商品
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

厚さ(mm)1.5 寸法(縦×横)(mm)20×20 仕上ブロンズ 有効寸法(mm)1820
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷

アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質NBRスポンジ 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-9 寸法(mm)20×20×450(L)
1個
490 税込539
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2 穴径(Φmm)3 寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 材質 仕上ユニクロームメッキ仕上
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

OHSATO(大里)ステン アングル 20X20X90
エコ商品
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌々日出荷

OHSATO(大里)ステン アングル 20X20X120
エコ商品
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
翌々日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)20×20
1本
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を切る心配がない、安全タイプ。
長さ(mm)3000 厚さ(mm)0.6 寸法(縦×横)(mm)20×20 仕上HL
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷

1組(10本)
16,300 税込17,930
翌日出荷

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。 材質亜鉛ダイカスト 付属品取付用ビス カップ径(Φmm)35
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合シンフォニーWM、デュオ 仕様皿木ねじΦ3.1×20:20本入り
1セット
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ブロンズ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 20mm高さ = 20mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

WAKI(和気産業)鉄アングル丁番
取替え用アングル丁番
材質 付属品取付用ビス
1個
279 税込307
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ アングル BR 5x20x1820
厚さ(mm)1.2 寸法(縦×横)(mm)5×20 仕上ブロンズ 有効寸法(mm)1820
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ステンカラー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 穴ピッチ(mm)25
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0235
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロータリスイッチ PCB
TE Connectivity DRシリーズミニチュアロータリDIPスイッチ。ミニチュア型の2進コード化ロータリスイッチで、ピンポイントスライディング加圧方式による金フラッシュ仕上げ黄銅コンタクトの採用により、長寿命を実現しています。基板実装時の支持力を強化する金属製ブラケット付きです。シャフトの先端にはドライバ用の溝があるため、ノブがなくても使用可能です。16ポジション16進(0-9、A-F)出力又は10ポジションBCD出力 ストレートタイプとライトアングルタイプを用意 ケース材質: ポリエステル シャフト: O3.2 mm、長さ: 19 mm
仕様●コンタクト定格電流:0.4 VA @ 20 V dc●定格電圧:20V dc●出力コード番号:16進法●深さ:12mm●幅:10mm●寸法:10 x 12 x 10mm●実装タイプ:PCB●動作温度 Max:+85℃●コード番号:639-4783 アズワン品番65-7806-46
1個
3,298 税込3,628
欠品中

HP-380、3角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識し、データを分析 マルチアングルワンキー測定:単一キー操作機能により、異なる光沢状況では3角度測定。光測定の入射角度標準はISOおよびASTM標準 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードは、データ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
仕様規準:ISO2813・ISO7668・ASTM D523・ASTM D2457、光沢度(GU):Gs(20度):0.0-120 | Gs(60度):0.0-120 | Gs(85度):0.0-120 | Gs(20度):120-2000 | Gs(60度):120-1200 | Gs(85度):120-160、測定光学スポット(mm) :Gs(20度):10x10 | Gs(60度):9x15 | Gs(85度):5x38、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、ゼロ点確度(GU) :0.2 電源単4またはACアダプタ 再現性0.2・0.2% 角度の測定範囲(°)20度・60度・85度 使用環境温度(℃)10-40 保管温度(℃)‐10-70 分解能(mV)0.1・1
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 1658612-3
エコ商品
極数 = 15。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 39.14mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Max = +105℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 1658612-4
エコ商品
極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.77mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Min = -55.0℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷