986件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。
材質 ホワイト 寸法A(mm)40 寸法B(mm)40
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF
セット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF ストローク(mm)300 出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ) 本体質量(kg)50 加工材料鉄・SUS 最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
1個
899,800 税込989,780
翌々日出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0235
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm)135 質量(g)580 使用空気圧力(MPa)0.55 取付ねじM6 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

RS PRORS PRO 鉄製アングル
エコ商品
RS PRO V19
仕様フォーム = アングル材料 = 軟鋼m幅 = 50mm高さ = 50mm厚さ = 6mm材質グレード = 080A15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

篠原電機アングルホルダー
エコ商品
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アングルバンドの固定に使うナット。
用途金具固定具 ねじ径M6 商品タイプナットのみ
1個
33 税込36
5日以内出荷

実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13 仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルマシン75 アサダ 動画あり
1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能。 標準セットで最大、 SUSアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ・ベンダが本体一体型。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 金型交換不要で、 6種類の加工が可能:Vノッチ90°、アングルベンダ※最小曲げ寸法は200mm角、角逃げ、コーナーカット45°、コーナーカット90°、角切り カンタン操作:Vノッチとベンダ加工をレバー1つで簡単に切替。
加工材料鉄・SUS
1個
649,800 税込714,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製マスターアングル
エコ商品
4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749,800 税込824,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6783 全長(mm)135 高さ(mm)65 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パット径(Φmm)48 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1977-05 口金寸法(mm)1/4
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

1個ほか
39 税込43
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各2本。
材質 ホワイト 寸法A(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)340
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

AGA-1200-2 アングルコレットサンダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。 セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本 全長(mm)187 高さ(mm)104 質量(g)500 出力0.45HP 回転数(min-1[r.p.m])18000 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m2/min)0.45
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm)140 質量(g)150 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 スピンドルM7-P0.75 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB) ホイール寸法(mm)30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)170 質量(kg)0.64 サイズインレット:NPT 1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 騒音値(dB)84A 空気消費量(m3/min)0.523 スロットル方式ロータリースイッチタイプ 軸(mm)6コレット 振動7.97m/s2 排気方向側方
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

仕様Jシリーズライトアングルチェック弁 最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1台ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。 寸法(mm)砥石・ディスク:50 高さ(mm)68 奥行(mm)70 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パッドサイズ(mm)48 ディスク寸法(mm)50 口金寸法(mm)1/4 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ピラーアングル30キット
セット内容ピラーアングル30×1、六角穴付ボルトM6×14(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×3 材質A6063-T5 質量(g)19.74
1セット
449 税込494
欠品中

SUS(エスユーエス)ピラーアングル40キット
セット内容ピラーアングル40×1、六角穴付ボルトM6×16(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×1、SEasyナットL(M6)×2 材質A6063-T5 質量(g)31.58
1セット
572 税込629
9日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ
全長(mm)196 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)82 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 騒音値(dB)75.5A 空気消費量(m3/min)0.413 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.74m/s2 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電アングルインパクト
狭い場所でもボトルの締め/外しがラク。 締めすぎも解消。
用途M6(高力ボルト)、M5(普通~高力ボルト)、M10(普通ボルト) 長さ(mm)399 幅(mm)60 高さ(mm)96 差込角(sq.)9.5 適合バッテリーEYSB40 質量(kg)1.7 打撃数(min-1[回/分])0~3500(Fモード) 機能ロングスイッチ、締付完了ランプ、LEDライト、締付強さ調整、電源自動停止 設定段数6+F(締付力調整解除モード) 回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード) 適合レンチ□9.5mm(ブレ防止ソケット対応)
1台ほか
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット アングルストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)85 空気接続口PT1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.7MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷