最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質ステンレス
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
種類アングルバイス
最大口開き(mm)75
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DF-1
1個
¥36,500
税込¥40,150
当日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PN-108
質量(kg)0.37
全高(mm)93.5
耐荷重(kg)40
ベアリング無し
プレート寸法(mm)30×48
耐熱温度(℃)-20/80
取付ピッチ(mm)14×9×10×9
材質(金具)スチール
偏心(mm)28
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ステンレス給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様ステンレス給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
材質SUS304
仕様ビス無し
幅(mm)30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)(皿)4.2-8
仕上ヘアーライン
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
ボルト穴径(Φmm)12
穴径(Φmm)6
板厚(mm)6
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数2
均等積載量(kg/段)30
間口(mm)400
奥行(mm)600
全高(mm)600
仕様組立式
質量(kg)約13
車輪径(Φmm)75
材質(本体)SUS304
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)60
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
補強などの金物として。両面皿穴。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)4
厚さ(mm)2
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
色クローム
棚受け金具L型棚受け
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
各面からケーブルを導入できます。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
材質スチール
色ブラック(マンセルN1.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用
切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6
出力(kN[tonf])245[25]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約7
質量(kg)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様セフティレバー式
質量(g)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75
空気消費量(m3/min)0.076
エアーインレットNPT1/4
排気方式後方排気式
コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
両面木ネジタイプ。穴数:木穴x6(各4Φ)。
厚さ(mm)1.8
材質/仕上ステンレス(SUS304)パレル仕上
高耐荷重の補強金具。強度に優れさまざまな用途にお使い頂けます。角をアールにしているので見た目がキレイです。実用新案取得済(登録第3248787号)
材質鉄(ユニクロメッキ)
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
出力(kN[tonf])118[12]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約6
質量(kg)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ