137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920 質量(kg)7 切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアングルカッターに比べ強度に優れ、アングルの固定もしやすくカット時のブレがありません。使い易さ抜群で、作業効率アップ間違いなし。切断能力 SPCP製L型アングル 肉厚2.0×60×40mm
トラスコ品番507-3073 質量(kg)17
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
種別カッター
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッター
アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
全長(mm)1060
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亀倉精機アングルカッター
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用 切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6 出力(kN[tonf])245[25] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約7 質量(kg)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【穴あき】t3.2×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポATカッター
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7713 質量(kg)8.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246 最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69,600 税込76,560
翌日出荷

トラスコ品番796-2258 タイプアングルカッター 能力(等辺山形鋼)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。 騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)アングルカッタ 替刃
刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。
種別替刃
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO工具 両角フライス MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4 略号WAC ねじれ角直刃
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

穴径d(Φmm)25.4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) ねじれ角(°)直刃
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッター 50替え刃
アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
用途替え刃
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径d(Φmm)25.4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) タイプ右刃 ねじれ角(°)直刃
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

穴径d(Φmm)25.4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) タイプ左刃 ねじれ角(°)直刃
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。
材質SKH51 穴径d(Φmm)25.4 刃幅公差(mm)±0.2 角度公差±15′ 外径公差0~+1.0
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アングル切断加工用です。
用途アングル加工に。 仕様誤作動防止センサー付 付属品商品ケース トラスコ品番456-8567 質量(kg)7.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×178×185 最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製) 質量(kg)7.4 電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360 最大加工能力40×40×t3(SS400) 最大出力(kN)117.6(12000kgf) 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(分)80
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アリ溝等に使用するフライスです。
材質SKH51 角度公差±15′ 外径公差0~+0.5
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCO工具 左刃 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4 略号SAC(L) ねじれ角直刃
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MCO工具 右刃 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4 略号SAC(R) ねじれ角直刃
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)920 質量(kg)7 切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可) アズワン品番64-7865-25
1個
68,900 税込75,790
当日出荷

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1組
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)1060 質量(kg)12 切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能) アズワン品番64-7865-22
1個
110,000 税込121,000
当日出荷