170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アングル端部の保護や床置きする場合の保護キャップにも使用可能。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 アングル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
1個(2個)
920 税込1,012
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
適合軽量棚40mmアングル用 ブラック 材質ポリプロピレン(再生材100%) トラスコ品番507-2956 質量(g)16 寸法40mm用樹脂
1個
59 税込65
当日出荷

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ファイリングNF 棚部材 座板
再生プラスチック使用。
用途LA型軽量物品棚用部材 仕様棚部材座板 トラスコ品番856-7934 材質再生プラスチック
1個
77 税込85
15日以内出荷


1個
308 税込339
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EL穴あきアングルキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フォーミングアングル 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)13 寸法H'(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EL穴あきアングルキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フォーミングアングル 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)【内寸】13 外形寸法H(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
材質エラストマー(TPE) 寸法L(mm)30 寸法H(mm)13 寸法D(mm)3 寸法W(mm)40 寸法H'(mm)15 寸法L'(mm)34 寸法D'(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 寸法W'(mm)44
1セット(50個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カンタン成端プラグ用アングルキャップ。 ストレート用をアングルタイプに交換可能。 ケーブル保持機能付き。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応 。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
1式(10個)ほか
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
1袋(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「パチッとアングル」専用のキャップです。専用キャップでキレイに仕上がり、高級感も出ます。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
450 税込495
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルアングルブラケット用、
用途家具の組み立て 取付押し込み 仕上ブラウン 材質プラスチック
1セット(50個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷


ユニバーサルアングルブラケット用、
用途家具の組み立て 取付押し込み 材質プラスチック
1セット(50個)
6,898 税込7,588
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


セミボルトレス軽量棚用のベースプレートです。
トラスコ品番484-5935 材質ポリプロピレン(再生材10%) 質量(kg)0.1
1セット(4個)
369 税込406
当日出荷

町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。
最高使用圧力(MPa)0.5 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中島式媒介と結合可能です。
材質CAC406 最高使用圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 適合【ジャック】CAT6Aシールド付きモジュラージャック トラスコ品番239-2925 質量(g)20.3 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6A
1袋(10個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 適合【ジャック】CAT6シールド付きモジュラージャック トラスコ品番239-2955 オフホワイト 質量(g)20.3 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6
1袋(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
1袋(10個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイセイTA- 30
完璧な雨仕舞 シーリングの不完全さを、3重4重でカバーする補填キャップ 抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 優れた施工性 アングル本体へのキャップの取付けがワンタッチ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ 厚さ(mm)1.5
1本(2m)
399 税込439
4日以内出荷