「アングルケース」の検索結果
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
自由な角度で立てられる
フラップ留め&ペンホールド
収納ポケット
オートスリープ対応
フラップ内側に起毛素材を採用
ケースを装着したまま操作可能
材質合成皮革・ポリカーボネート
タイプ手帳型
対応機種10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約186×253×15(突起部含まず)
保証期間初期不良のみ
特性スタンド機能・ポケット付・ペンホルダー
ストッパーを兼ねた収納ポケットで2アングルのスタンドに。 フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き。 ハンドホールド付き。 オートスリープ対応。 ケースを装着したまま操作可能
質量(g)約405
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×254×18
保証期間初期不良のみ
施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ!
パンチ穴を通してパテが下地に密着!
両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。
下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用
長さ(m)2.5
仕様穴あきテープ付
色オフホワイト
フラップが5タイプのスタンドに変身。ケースを装着したままAppelPencil充電可能。便利なハンドホールド付き。オートスリープ対応。閉じたフラップを固定できる。フラップ内側に起毛素材を採用。ケースを装着したまま操作可能
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル)
特性スタンド機能、マグネット付
タイプ手帳型
材質合成皮革
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約143×約202×約17(突起部含まず)
質量(g)約185
側板へのキザミ加工は不要です。
用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
iPadPro11インチ用3アングルレザーケース。利用シーンに合わせて使用できる3アングルのスタンド機能付き。フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き。ケースに入れたままApplePencil第2世代を充電可能。手でもって使う時に便利なハンドホールド付き。電池消費を抑えるオートスリープ対応。内生地は起毛素材を採用し液晶画面にキズがつきにくい
材質合成皮革・ポリカーボネート
質量(g)約370
タイプ手帳型
対応機種11インチiPad Pro 第4世代(2022年発売モデル)/第3世代(2021年発売モデル)/第2世代(2020年発売モデル)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×253×15(突起部含まず)
特性スタンド機能付・マグネット付・ベルト付・ペンホルダー付
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用
テープ幅(mm)54
テープ長さ(m)50
種別粘着付
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
厚さ(mm)(中央部)約0.7、(端部)約0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ピン角が出しやすいように、角にリブが付いたコーナー補強材です。
突出部の高さまでパテを塗ることにより、パテヤセによるコーナー材の浮きを防止します。
また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
仕様リブ付、パンチ穴2段
寸法(mm)28×2500
粘着剤有
縦/横 両アングルに対応した手帳型iPadフラップケース。
1個
¥7,098
税込¥7,808
9日以内出荷
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
用途下地補強用
幅(mm)54
長さ(m)25
仕様粘着付
テープ幅(mm)54
テープ長さ(m)25
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守るiPad 第10世代(2022年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
対応機種iPad 第10世代(2022年モデル)
特性スリープ対応/マグネット/フリーアングル
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計の9.7インチiPad 2017年/2018年モデル用フラップカバーです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアカバーを採用しています。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるレザー調生地を使用しています。未使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。カバーの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。カバーを装着したままで写真撮影が可能です。
適合品番対応モデル番号:A1822、A1823、A1893、A1954
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。
用途ファブリック生地を採用!薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。 。傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、どんなシーンでも使いやすいファブリック生地を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様対応モデル番号:A2567、A2568、A2569
セット内容ケース×1
材質ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
タイプ手帳型
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)
特性超薄型・軽量
傷に強いポリカーボネートを使用し保護力を保ちつつ、極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)用フラップケースです。機器本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
用途極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のiPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)用フラップケースです。 。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
タイプ手帳
本体寸法(mm)幅約180×厚み約13×高さ約254
対応機種iPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)
特性スリープ対応/マグネット/2アングル/背面クリア/超薄型
モデル対応番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605
弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現。背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。
用途側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケース です。 。背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用し、機器を傷から保護します。 。背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てます。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
番号【対応モデル】A2567、A2568、A2569
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)
特性薄型軽量、耐衝撃
弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現。背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てるiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。
用途側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケース です。 。背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用し、機器を傷から保護します。 。背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てます。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
番号【対応モデル】A2696、A2757、A2777、A3162
対応機種iPad (第10世代 2022年モデル)
特性薄型軽量、スタンド機能、耐衝撃
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、dtab d-51C用ケースです。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種dtab d-51C
特性マグネット開閉/スタンド機能/フリーアングル/衝撃吸収
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできるスタンドと、ペンホルダを装備した軽量設計のdtab(d-41A)用ソフトレザーケースです。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種dtab(d-41A)
幅W×厚さ×高さH(mm)約178×252×18
アズワン品番64-5409-71
特性スタンド機能、ペンホルダー付
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるdtab d-51C用フラップケースです。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種dtab d-51C
特性ベルト開閉/スタンド機能/2アングル/超薄型/軽量
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2つのスタンド角度にできるdtab Compact(d-52C)用フラップケース。極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のdtab Compact(d-52C)用フラップケースです。 。傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはベルトで留めることができます。 。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、ヘッドホンの接続が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他製品寸法:幅約133mm×厚さ約8.4mm×高さ約206mm
材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
色ブラック
対応機種dtab Compact(d-52C)
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、11インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。
用途弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、11インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。 。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。 。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。 。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。 。ケースが液晶画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
タイプ手帳
対応機種11インチiPad Pro(M4)
特性スリープ対応/マグネット/フリーアングル/耐衝撃
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、13インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。
用途弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、13インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。 。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。 。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。 。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。 。ケースが液晶画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
タイプ手帳
対応機種13インチiPad Pro(M4)
特性スリープ対応/マグネット/フリーアングル/耐衝撃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
上品なサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむ、&meシリーズのiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。背面はクリアで機器本体のデザインを引き立てます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。上品なサフィアーノ調ソフトレザーにゴールドパーツが上品になじむiPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。 。しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。 。背面はクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てます。 。傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。 。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
番号【対応モデル】A2696、A2757、A2777、A3162
対応機種iPad (第10世代 2022年モデル)
特性薄型軽量、タッチペンホルダー
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできる11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。
用途極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできる11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。 。傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
タイプ手帳
対応機種11インチiPad Pro(M4)
特性スリープ対応/マグネット/2アングル/背面クリア/超薄型
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。
用途弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。 。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。 。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。 。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。 。ケースが液晶画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
対応機種13インチiPad Air(M2)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ