179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL 目立て角度(°)25/30用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 材質FC250
1台
8,690 税込9,559
7日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX 目立て角度(°)30/35用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鋳抜き孔を利用した固定が可能です。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 材質FC250
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 材質FC250 リブ本数2
1台
8,690 税込9,559
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立て時に必要な角度が簡単に測れます。 本体にマグネットが2か所ありガイドバーに簡単に着脱可能です。 2種類の角度を測れます。
用途目立て時に角度を測る目的で使用します。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)アングルプレートセット
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査 材質工具鋼 硬度HRC55 角度精度(°)±9
1組
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ラック 120kg用 コーナープレート モノタロウ 動画あり
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 セット内容ダブル型コーナープレート ( 左 ) × 4個、ダブル型コーナープレート ( 右 ) × 4個 タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)ビス:5 長穴(mm)10×20
1個
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
46日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質SK材 厚さ(mm)7 硬度HRC50°~55° 直角度(mm)0.015 角度公差±40”
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オレゴン(OREGON)アングルプレート
用途チェーンソーの目立て角度の表示 仕様マグネット 材質本体:樹脂、マグネット:酸化鉄 レッド 質量(g)(約)28 奥行D×幅W×高さH(mm)(約)110×62×17 目立て角度(°)25/30
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ギガ・セレクションアングルプレート
・テーブルが90°傾斜します。・ロック機能付き(ボルトで固定)
質量(kg)12
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

材質S45C 寸法(mm)(Vブロック)101×38×37、(アングルプレート)101×38 質量(kg)3.8 種類(Vブロック)10°、15°、30°(アングルプレート)1°、2°、3°、4°、5° 硬度HRC55~60 精度(角度)±30秒以内
1式
57,980 税込63,778
3日以内出荷

アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査 材質工具鋼 硬度HRC55 角度(°)タイプA:1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°・タイプB:10°、15°、30° プレート数9枚 角度精度(°)±9
1組
59,980 税込65,978
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)アングルプレートセット
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途ワークの角度出し、検査 材質工具鋼 硬度HRC55 角度精度(°)±9
1組
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)ソリッドアングルプレート
材質S45C 寸法(mm)(プレート1 A×B×C)76×76×106、(プレート2 D×E×F)47×81×93 質量(kg)0.3 硬度HRC57±2 角度(°)(プレート1)45×45×90、(プレート2)30×60×90 精度(角度)±30秒 板厚(mm)6
1セット(2枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

寸法A(mm)300 材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 寸法G150 寸法H(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,900 税込35,090
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度を10分単位で設定してVブロック中央にある六角スクリューで固定できます
仕様バーニア読み取り値:10' 材質S45C 角度(°)設定可能:30~0~60
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです
取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。 材質ステンレス製
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

トラスコ品番507-2999 材質/仕上SUS430 摘要ステンレスシングル振止小 質量(g)26
1個
169 税込186
当日出荷

1個
369 税込406
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

傾斜角度は-30~90度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。
質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170 平行直角度(μm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
42日以内出荷

コンポーネントを一定の角度に固定するのに適しています。アングルプレートは180度まで調節できます。 コンポーネントの角度を調節して固定する場合に理想的です。 180°までの角度に調節でき、アノダイズトコーティングにより磨耗と傷を防止します。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×50×75●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9595 アズワン品番67-5640-99
1個
39,980 税込43,978
32日以内出荷

コンポーネントを一定の角度に固定するのに適しています。アングルプレートは180度まで調節できます。 コンポーネントの角度を調節して固定する場合に理想的です。 180°までの角度に調節でき、アノダイズトコーティングにより磨耗と傷を防止します。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×50×75●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9641 アズワン品番67-5641-01
1個
39,980 税込43,978
32日以内出荷

横型マシニングセンター用取付穴があいています。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
279,800 税込307,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)