242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターアングルキャスター SA型
エコ商品
アングルサイズE(mm)16 車輪エラストマー車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在 材質(車輪)エラストマー タイプアングル式 車輪幅(mm)26 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm)96 許容荷重(N)499.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在 材質(車輪)ウレタン タイプアングル式 車輪幅(mm)27 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm)96 許容荷重(N)599.7 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングル式キャスター
種別一般キャスター 寸法d(mm)9 キャスタータイプアングル式自在車キャスター
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングルストッパー付
エコ商品
アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)86 車輪鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,498 税込3,848
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様自在 エスコ品番EA986PN-108 質量(kg)0.37 全高(mm)93.5 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-20/80 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アングル式キャスターの取り付けに。 セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組 タイプアングル式 材質(金具)スチール
1セット(4組)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪)導電ゴム ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番158-9597 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)57 耐荷重最大51(kgf) 取付高H(mm)96 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-116 質量(kg)0.19 全高(mm)66 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)21
1個
1,040 税込1,144
翌々日出荷

取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
仕様アングル式、ダブルベアリング アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)83 車輪ナイロン(B入)車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,698 税込1,868
18日以内出荷

アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番158-6478 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 取付高H(mm)96 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番369-5332 形状自在式 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付高H(mm)96 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番278-3495 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ゴム(B入り) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーあり 取付高H(mm)132 許容荷重(N)900 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)90 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番369-5331 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーあり 取付高H(mm)96 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングル
エコ商品
アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)82 車輪鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番362-9102 形状自在式 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 取付高H(mm)132 許容荷重(daN)90 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番362-9105 形状自在式(ストッパー付) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 取付高H(mm)132 許容荷重(daN)90 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-114 質量(kg)0.51 全高(mm)124.5 耐荷重(kg)60 ベアリング無し プレート寸法(mm)45×61 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)20×10×10×10 材質(金具)スチール 偏心(mm)30
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 定盤の許容荷重を守って下さい。 搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。
寸法C(mm)800 寸法I(mm)106 材質圧延鋼材 構造溶接構造品 塗装鋼材全面
1個
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。 無積載時には、積み重ねが可能です。 プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。 50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個 材質アルミ 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)134 キャスター径(Φmm)75 特性軽量 騒音対策あり
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。 無積載時には、積み重ねが可能です。 プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。 50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個 材質アルミ 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)134 キャスター径(Φmm)75 特性軽量 騒音対策あり
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様自在 エスコ品番EA986PN-119 質量(kg)0.52 全高(mm)124.5 耐荷重(kg)60 ベアリング無し プレート寸法(mm)45×61 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)20×10×10×10 材質(金具)スチール 偏心(mm)30
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

TFZP45本体に取り付けることでキャスター式工場扇として使用できます。
トラスコ品番408-7194 セット内容3m延長コード 材質スチール 質量(kg)3.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。
材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ 高さ(mm)134 均等荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車 アングルサイズE(mm)16 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース 。内容量[数量]:2。備考:ハイエース専用
備考ハイエース専用 入数2
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー 取付ねじ込み 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無 ねじ径M10 取付高H(mm)110 アズワン品番64-6780-19 耐荷重(N)686 メーカー商品コード131-5660 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー 取付プレート 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)117 プレート長さ(mm)77 プレート幅(mm)67 アズワン品番64-6780-03 耐荷重(N)686 メーカー商品コード131-8885 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)56 取付穴ピッチW1(mm)46
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷