用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
材質亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)約5
自然素材(天然素材)を使用した、人にやさしく安全性の高いワックスです。
天然素材のミツロウが主な原料です。
溶剤は、臭気が少なく、毒性の低いノルマルパラフィンを使用しているので安全・安心です。
木の保護と着色を同時に行えます。
嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。
固練りなので、ウエスやスポンジで簡単に塗ることができます。
手や塗装箇所以外を汚さず使用できます。
ワックスの伸びもよく、きれいに簡単に仕上げができます。
塗装後の色移り、ベタつきが少なく用途の幅が広がります。
成分ろう(蜜蝋・カルナパ)、有機溶剤(ノルマルパラフィン)、合成樹脂(亜麻仁油変性)
使用方法(1)塗る面のゴミを取り除き、紙やすりなどで、木のとげなどの荒れをならしてください。(2)柔らかい布でワックスを取り、木目に沿って少しずつ擦り込むように塗り広げます。(3)塗り村をなくして均一にするために、塗った布とは別の、きれいな布でしっかり拭き上げてください。拭き上げる前にタワシなど、硬いブラシでブラッシングすると、深みのあるツヤがでます。(4)塗装後は15~30分ほど乾燥させ、もう一度きれいな布で磨いて完成です。色が薄いと感じる場合は、(2)~(4)の工程をもう一度繰り返してください。
主な用途木
標準塗布量(g/m2)20~30
アンティーク調の高級感のある木製ハンガーです。収納場所を取らない薄型設計。お買い得な5本セットです。
材質本体/天然木フック/鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)幅450×奥行13×高さ230
アズワン品番65-0467-63
1セット(5本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アンティークな雰囲気とアーティクル(品)を日常に。ひとつ置くだけでワンランク上のお洒落な空間になります。
材質ブラス/ウッド
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
安全荷重(kg)6
材質真鍮
付属品鉄丸皿木ネジGB3.1×20mm2本
幅(mm)43
高さ(mm)58
アンティーク調のデザインのインパクトのあるアイアンプレートです。
材質キャストアイアン
奥行き(cm)0.5
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質鉄、スチール
分類ブラス 金属
高さ(cm)15.5
寸法(Φcm)15
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
長年使われていたようなアンティーク感。ショップディスプレイ、お気に入りの空間をおしゃれぶ演出。コインやアクセサリーなど用途に合わせてご使用いただけます。
材質アイアン
アンティーク調でおしゃれなブリキのトレー
材質鉄
色ホワイトウォッシュ
寸法(cm)約45.5×27×高さ4
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
段数4
奥行(mm)325
高さ(mm)710
材質天板/繊維板、フレーム/天然木(桐) 、引出し部分:天然木(杉)
塗装天板/ポリ絵ウレタン塗装、フレーム/ラッカー塗装
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
安全荷重(kg)20
幅(mm)30
寸法(mm)230×180
色ブラック
板厚(mm)3
取付穴数4
取付穴径(Φmm)6
棚受け金具L型棚受け
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ブリキの器で自分専用の花のアレンジを
材質鉄
色グレー
マーカーでもチョークでも書き消し可能!水拭き消字。
つや消し仕上げで文字がみやすい!
木の素材感をいかしたアンティーク仕上げ。
マグネットもOK!写真や装飾などに。
仕様タテ・ヨコ両用
付属品蛍光ボードマーカー(中字/白インク)1本、マグネット(直径20mm)2コ、吊り下げ麻ヒモ(50cm)1本、吊り下げ金具2コ、ビス2コ
材質ボード面:スチール(つや消し仕上げ)、フレーム:ラバーウッド、裏面:ファイバーボード
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質鉄、スチール
分類ブラス 金属
高さ(cm)9
寸法(Φcm)15
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
海外ビンテージ雑誌をイメージしたおしゃれなアンティーク柄のデザイン入り保冷剤です。
シンプルなモノクロのイラストと文字なので、さりげなく素敵に演出します。
寸法(mm)55×125
材質成分:水・CMC(食品添加物)・防腐剤
1袋(50個)
¥829
税込¥912
欠品中
レジンと陶土70%の自然素材プランター、手作業の絵付けで多彩な色合いと穏やかな退色で味わい深く、軽量でも重厚な質感です。
ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。
装飾性の高いフックです。
ねじが付いているので取り付けが容易です。
用途装飾用として使用します。
材質鉄(塗装)
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン
色ピーチ
分類実付き枝もの
寸法(cm)実房径:5.5.×L80
1本
特価
¥329
税込¥362
当日出荷
材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)
光源暖色LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)80
ビスピッチ(mm)64
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色アンティークブラス
寸法(幅W×奥行D)(mm)39×17
取手取手
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
フランス積みしたアンティークレンガの風合いを表現したGRC製プランターです。
材質GRC
色ブラウン
仕様排水穴:有
これまでの保冷剤は白地に青文字印刷ばかりで、どれも同じようなデザインでした。これをケーキ箱などに入れると、商品の外観と保冷剤のデザインがミスマッチをおこし、見た目的にもあまり美しい物ではありませんでした。
この商品は英字新聞風の柄を採用することで、おしゃれ感が生まれ、商品を引き立てる名脇役となります。
ケース入数も200個ということで、ケース重量は約8kgとなり、女性でも運び易い重さです。(従来品は12~15kg)
こだわりのあるケーキ店様などでご利用頂いています。
寸法(mm)55×125
材質不織布タイプ
質量(g)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
レジンと陶土70%の自然素材プランター、手作業の絵付けで多彩な色合いです。
ファイバーグラスプランターや陶器鉢、テラコッタのような高い質感を出しながら住持プランターに近い軽さと適度な厚みを持ち、われにくくてしかも長持ちします。
樹脂の鉢と陶器鉢、テラコッタなどの良いところばかりを集めたような園芸用鉢です。
寸法(Φ×高さH)(mm)350×280
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
アンティーク風の仕上がりが、瑞々しいグリーンを引き立てます。2022年総合カタログスタンダード商品です。ダブルポット型のアンティーク風ブリキポットです。連鉢用なので1つのポットに3号ポットが2個入ります。
用途フラワーポット/プランター。
仕様底穴なし
材質ブリキ,木
タイプ2連バケツ
使用可能ポット連鉢用(3号×2)
サイズ(mm)幅220×奥行110×高さ95(170)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
アンティークリーフ柄のスタンド。ハンギングバスケットを掛けたり置いたりして飾ることが出来ます。玄関前を飾るのにぴったりです。
材質スチール
幅(mm)350
色ブラック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン
色マスタード
分類かすみ草 ジプソ
長さL×幅W(cm)82×20
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
クラスト19、ルブラン22とコーディネートできます。
材質亜鉛
付属品ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)
リネージュとコーディネートできます。
付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×25)
材質亜鉛
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)133
ビスピッチ(mm)96
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色アンティークブラス
寸法(幅W×奥行D)(mm)21×23
取手取手
1個
¥468
税込¥515
当日出荷
ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。
用途花器 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング
材質ブリキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ