「アンティークランプ」の検索結果
消費電力(W)4.9
仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式
材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×230×247
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光束(Lm)420
アズワン品番64-9317-87
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
おしゃれで個性的なライトを選んでこだわりの空間にアレンジできます。
用途おしゃれで雰囲気のある室内を演出したい方に。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×200×350
組立方法完成品
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
おしゃれで個性的なライトを選んでこだわりの空間にアレンジできます。
用途おしゃれで雰囲気のある室内を演出したい方に。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×320×310
組立方法組立式
組立時間15分
組立人数1人
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
煙は出さず、安全かつ手軽にアロマキャンドルを楽しめる。別売りの「Telax アロマキャンドル」でも、市場のアロマキャンドルとあわせても使用いただけます。
材質[本体] 天然木[電球カバー]鉄[スイッチ]塩化ビニル樹脂[ハロゲン電球]ガラス
高さ(mm)240
質量(g)630
縦(mm)80
横(mm)255
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
アイアン製のランプです。
別途単3電池が2本必要です。
直径(Φcm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スタンド】22×15×48
高さ(cm)22
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
電球の種類LED
消費電力(W)5
材質真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117
口金E26
付属品電球型LED 5W 350LM
高級感があり厚みのあるプレスガラスとベーシックなデザインが人気のロングセラー
付属品ガラストレイ付き
材質ガラス
スイッチ中間スイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×95
使用電球E12 15Wクリアナツメ球付
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1
質量(kg)2.4
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
レトロな空間を演出するゴールドの輝き
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
光源色キャンドル色
電球の種類LED
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1
高さ(mm)240
スイッチ中間スイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.6
電球20WE17スペースランプ
セード寸法(mm)148
アーム固定
フレンジ寸法(mm)Φ100
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
電球の種類LED
消費電力(W)5
材質真鍮
口金E26
付属品電球型LED 5W 350LM
エイジング風塗装とクリアなガラスがスローライフスタイルのゆったりとした空間に調和します。灯具にはアンティーク仕上のシルバー塗装を施し、あせた表情が特徴です。
消費電力(W)6.4
仕様電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、高さ調節可能型、LED付
材質鋼(シルバー塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)0.8
直径(Φmm)140
高さ(mm)238
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.2
光束(Lm)475
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様コードNo.:6104T1
材質合成樹脂、ガード:透明樹脂
質量(kg)1
定格電圧(V)250
保護等級IP56
グローブ種別S90A
ソケットE26
適合電球最大:IL60W
1台
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
リブ(縦スジ)の入ったガラスが特徴のランタン。
あかりを灯すと放射状に広がる陰影が美しく、ノスタルジックな雰囲気が演出できます。
アウトドアでの使用にもおすすめです。
火の大きめのクリアカップボーティブやプチボトル4H・6H(オイルキャンドル)が最適です。
材質鉄、ガラス
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、スタンダードサイズの存在感ある真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。
用途機能門柱
材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮
全長(mm)ピラー本体:1900
質量(kg)ピラー:9.5(目安)
高さ(mm)ランプ部:175
ランプLED電球5W E26
グローブ種別乳白色くもりガラス
直径(mm)ピラー本体:114
取扱説明書(0.36MB)
海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、傘付きの愛らしいデザインの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。
用途機能門柱
材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮
全長(mm)ピラー本体:1900
質量(kg)ピラー:9.5(目安)
高さ(mm)ランプ部:200
ランプミニLED電球2W E17
グローブ種別クリアガラス
直径(mm)ピラー本体:114
取扱説明書(0.36MB)
海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、高さを抑えたロータイプの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。
用途機能門柱
材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮
全長(mm)ピラー本体:1900
質量(kg)ピラー:9.5(目安)
高さ(mm)ランプ部:109
ランプLEDユニット1.4W
グローブ種別乳白色くもりガラス
直径(mm)ピラー本体:114
取扱説明書(0.36MB)
広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。
調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。
調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト
タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux)
3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。
操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。
USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。
消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄
質量(kg)本体/約1.4
色シルバー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
出力USB5V/1.0A
コード長さ(m)充電:約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220
色温度(K)約3000~6500(3段階)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約550
関連資料(0.44MB)
電球の種類LED(10段階/無段階調光)
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。
4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。
T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。
リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。
最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。
従来にはないデクスライトの設計。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。
ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。
長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。
微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。
セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。
消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS
質量(kg)本体/約1.4
電源AC100V 50Hz / 60Hz
コード長さ(m)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187
最大消費電力(W)約9
色温度(K)約3000~6300(3段階)
アームシングルアーム
明るさ(Lm)最大約550
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
人気のマリンランプを小型の屋外用ブラケットライトにしました。どこか懐かしさを感じるアンティーク風のデザインでありながら、洗練された雰囲気を持つ魅力的な照明です。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。もちろん室内での使用も可能です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)130
質量(kg)約1.9
高さ(mm)193
奥行(mm)172
消費電力(W)40
口金E26
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。
センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。
タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。
3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。
家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯
材質ABS/メタル合金
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480
電源コード(m)約1.37
保証期間1年
照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)
光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)
関連資料(0.9MB)
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工のしてあるクールでオシェレなLEDデスクライト。
スタンドタイプとクランプタイプの2種類の使い分けが可能。
側面のボタンで3パターンの調色(約3000K~6000K)と無段階調光(最大600lm)が出来ます。
4箇所の可動部とチルト構造のセードで自由自在に角度も調整。
デザインだけでなく最大600lm(50W相当)の明るさで、広範囲を照射するハイスペックを搭載。
LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
付属品スタンド、クランプ、取扱説明書、保証書、AC電源コード
材質ABS
質量(kg)約1.8
色ガンメタル
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約530×610×200
電源コード(m)約1.3
色温度(K)約3000~6000
保証期間1年
関連資料(0.47MB)
電球の種類LED(無段階(最大600Lm))
調光の可否可
調色の可否3段階
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムと一体となり、まるで照明全体が電球の様な、アンティーク感漂うデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)110
高さ(mm)190
奥行(mm)175
消費電力(W)4
口金E17
ガラス部泡入りガラス
電球の種類LED
ラタン(籐)細工を思い出す、丸いバスケット型の可愛いフレームに、エジソン球の様なノスタルジックなホヤを採用したランタン。工芸品のような丸いバスケット型のフレームは、アジアンリゾートの夜にピッタリのムードあるデザイン。温かみのある電球色のLEDライトに、ホヤを電球型にしているので、光源はまるでガスランタンの様に優しい光。軽量・小型・コードレスなので、お好きな場所に置いたり、ハンギングするだけで、リラックスした空間に。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ/ハンギング/コードレス/電池式/小型/軽量/360度照明/アンティーク/レトロ/ノスタルジー/ノスタルジック/エスニック/バリニーズ/バリ/テイスト/アジア/リゾート/東南アジア/籐/ラタン/ロタン/提灯/籠/カゴ/バスケット/クラフトワーク/癒し/リラックス/ヒーリング/安らぎ/セレニティ
材質ポリプロピレン、その他
質量(g)255
使用電池単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16×16×27
光束(Lm)最大約30
光色電球色
連続点灯時間(時間)(目安)約12
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムと一体となり、まるで照明全体が電球の様な、アンティーク感漂うデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。
軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
消費電力(W)40
口金E17
ガラス部泡入りガラス
電球の種類普通球
アンティーク調で小型の電池式ランタン。機能主義的なモダニズムなデザインで、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。COBのLEDライトを採用。部屋の中でより少ない電力で明るい光(高輝度)を届けます。全方位360°照明。2段階調光。乾電池式(単三乾電池×3本)(別売)。癒しの電球色。非防水仕様。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。ライト/ランタン/アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ照明/コードレス/電池式/小型/軽量/高輝度/360度照明/アンティーク/レトロ/クラシック/オーセンティック/トラディショナル/モダン/機能的/機能美/幾何学/クラフトワーク/アルチザン/職人/スタイリッシュ/カッコイイ/マニッシュ
材質ポリスチレン、ABS樹脂、スチール、その他
色ブラック
質量(g)210
使用電池単3乾電池×3本(別売)
ライト種類COB高輝度LED
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.5×11.5×16.6
光束(Lm)最大約280
電球の種類COB(高光度LED)
連続点灯時間(時間)(弱)約8
フック高さ(mm)約65
調光範囲2段階(弱・強)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
アンティークゴールドの塗装がお部屋の雰囲気を上げる華美すぎないシャンデリアです。シリコン製カバーは柔軟性があり、もしもの時にも割れる心配がなく安心安全。お子様のいるご家庭にもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球7.8W(E26)×5灯●光色:電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 ゴールドアンティーク色塗装、成型シリコン 乳白●寸法:Φ625×高さ395mm●質量:2.6kg●プルスイッチ付(5灯-3-0)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:91.3lm/W●定格光束:3560lm●消費電力:39W●平均演色評価数:Ra80※調光器との併用はできません
アズワン品番65-3746-52
1個
¥16,980
税込¥18,678
63日以内出荷
アンティークゴールドの塗装がお部屋の雰囲気を上げる華美すぎないシャンデリアです。シリコン製カバーは柔軟性があり、もしもの時にも割れる心配がなく安心安全。お子様のいるご家庭にもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球7.8W(E26)×3灯●光色:電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 ゴールドアンティーク色塗装、成形シリコン 乳白●寸法:Φ550×高さ320mm●コード長:800mm●質量:1.8kg●プルスイッチ付き(点滅)●吊り高さ調節可能●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:91.5lm/W●定格光束:2140lm●消費電力:23.4W●平均演色評価数:Ra80※調光器との併用はできません。
アズワン品番65-3907-91
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷