22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販のアンテナボールをつけるのに最適。車上をファッショナブルに演出します
長さ(mm)300 ブラック 台座寸法(mm)40×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

ラジオ用ロッドアンテナ等の先に取り付けるマスコットキャラクター。軽量な発泡スチロール素材。
用途外装・その他アクセサリパーツ 材質発泡スチロール
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム素材で伸縮性に優れ、しなやかに手にフィットする薄手のゴム手袋です。 手の平から指にかけて、凹凸を付けていますので物も掴みやすくなっております。 裏面に綿素材で植毛加工していますので、着脱しやすくなっております。
用途清掃、水仕事、園芸、軽作業など 性能伸縮性 種別薄手 材質(裏)綿 材質(表)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1双ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター フラフラチョキ 単品
吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い調整で見やすい高さに(280mm~620mm) 軟質素材でコーナーにもピッタリフィット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×80×25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付吊り下げ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×75×4 香りスカッシュ
1個
259 税込285
4日以内出荷

車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
取付吊り下げ
1個
789 税込868
4日以内出荷

車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
取付吊り下げ
1個
319 税込351
4日以内出荷

車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
取付吊り下げ
1個
789 税込868
4日以内出荷

車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
取付吊り下げ
1個
319 税込351
当日出荷

車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
取付吊り下げ
1個
789 税込868
当日出荷

車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
取付吊り下げ
1個
329 税込362
4日以内出荷

車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
取付吊り下げ
1個
319 税込351
4日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地より香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
取付吊り下げ
1個
249 税込274
4日以内出荷

AR-5 液晶GPSレーダー探知機 セルスター 動画あり
セルスター液晶GPSレーダー探知機
エコ商品
270mmミラー型光レーザー式オービス対応モデル!本体とレーザー受信部が別々なので、受信部をお好みの場所に設置できます。最速・広角レーザー受信!レーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載!どこより早く広角のレーザー受信が可能です。<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。※GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。<業界初>準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。両サイドにLEDイルミネーション搭載!各種機能に連動して点滅、点灯します。待ち受けではお好きな色を選択できます。リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できます。無線LAN内蔵!無線LAN搭載なのでスマートフォンでGPSデータ更新が可能です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付きです。
付属品シガーライター用DCコード、直結配線用DCコード、マウントベース(レーザーアンテナ用)、リモコン、ボールジョイント・ロング(レーザーアンテナ用)、レーザーアンテナ(コード長:3m)、リモコン取付用固定テープ、両面テープ(レーザーアンテナ用)、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、コードクリップ×5、両面テープ、リモコン用電池、取扱説明書 本体質量(g)311(レーザーアンテナ除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[リモコン]34.8×5.5×56.4 表示部MVA液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様GPS搭載 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×19.6×80[突起部除く] 使用電池[リモコン]リチウム電池 CR2016×1 送信出力[無線LAN]11b:最大 15dBm、11g:最大 13dBm、11n:最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数[GPS受信部]1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz[レーダー受信部]Xバンド、Kバンド[レシーバー部]UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式[GPS受信部]34chパラレル受信[レーダー受信部]ダブルスーパーヘテロダイン方式[レシーバー部]Low-IF image rejection architecture RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格[無線LAN]IEEE802.11b/g/n 周波数(GHz)[無線LAN]2.4帯 動作温度範囲(℃)本体・リモコン:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷