2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用
タイプF型
2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合4C用
タイプF型
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプF型
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合中継用
仕様F型とF型の中継用
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/圧着、外部/圧着
仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)23.3
寸法D(mm)14.5
電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。4K(2160p、30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。給電用ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作。
ポート数2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
3C用F型コネクターになります。F型コネクターの付いたパソコンへの接続にも適しています。
適合3C用
タイプF型
地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。
狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。
端子形状F型ネジ式(オス)、F型ネジ式(オス)
ケーブル4C
放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓)
片側:F型接栓
片側:F型接栓
カラー:(黒・白)
各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。
しっかり接続できるネジ式
※アンテナ壁面端子にはご使用できません。
色白
片側: F型接栓
片側: F型接栓
各種ブルーレイ・DVDレコーダー同士または各種ブルーレイ・DVDレコーダーと分配器などの接続に。
しっかり接続できるネジ式
お得な2本入り
色白
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。
保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用
種別ワンタッチ型、2655MHz対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白)
片側: L型プラグ
片側: F型接栓
アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。
片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
色黒
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白)
片側: L型プラグ
片側: F型接栓
アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。
片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
色白
地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。
ネジ式の同軸ケーブルをL型ネジ式に変換します。
端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス)
放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1セット(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。
L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.01
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.5×14×23.1
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(プラグ)
電圧定在波比(10~770MHz)1.2以下、(770~1489MHz)1.3以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)2.0以下
挿入損失(dB)(10~770MHz)0.1以下、(770~1489MHz)0.2以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.6以下
使用周波数(MHz)10~3224
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状F型接栓-F型接栓
規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールド2重シールド
プラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状F型接栓-F型接栓
色ブラック
規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールドオリジナル4重シールド
プラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状F型接栓-F型接栓
色ホワイト
規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールドオリジナル4重シールド
プラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状L型プラグ-F型接栓
規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールド2重シールド
プラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状L型プラグ-F型接栓
色ホワイト
規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールドオリジナル4重シールド
プラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状L型プラグ-F型接栓
色ブラック
規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールドオリジナル4重シールド
プラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
タイプ4C・5C共用
RoHS指令(10物質対応)対応
。複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-2507-67
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ