管径(Φmm)11
長さ(mm)35
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容オス×2メス×2
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法ネジ止
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
ケーブル接続方法ネジ止式
適合電流(A)300
色(ゴムカバー)黒
接続方式(ジョイント間)ピン
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。
簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)
電線接続方式ネジ止
取扱説明書(4.5MB)
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300
使用棒径(mm)3.2~6.0
長さ(mm)235
質量(g)435
適合電線(mm2)22~50
RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。
連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC200/100
適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6
定格使用率(%)10
付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本)
質量(kg)17
出力電流(A)110/90
溶接電流(A)120
負荷電圧(V)22
入力(kW)3.5/2.2
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260
無負荷電圧(V)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
内径(Φmm)16
全長(mm)83
電流(A)180、200
主な適合トーチ3型ニューレッドトーチ:YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ:YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
タイプ切削加工
外径(Φmm)19
ねじ径7/16-14UNC
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60
仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
定格周波数(Hz)50/60
こんなお得な商品も!
アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
コンパクト設計
絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能)
溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用
適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2
付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書
トラスコ品番818-6005
質量(kg)7.0
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格出力電流(A)120(10~120)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268
定格二次電流(A)DC120(10~120)
定格使用率(%)35
定格一次電圧(V)100/200兼用
定格一次電流(A)24.5
定格一次入力(kVA)4.9
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 !
高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)単相200
適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0
定格使用率(%)20
型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)
質量(kg)34
定格出力電流(A)250
定格入力(kVA)18.5
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400
定格負荷電圧(V)32.5
定格入力(kW)12.4
出力電流範囲(A)75~250
最高無負荷電圧(V)70(溶接機)
出力側無負荷電圧(V)24
使用溶接ケーブル(mm)38
型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
タイプ軟鋼用
JIS規格Z3211E4303
被覆系ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)対応
スラグは流動性に富み、全姿勢で良好な作業性を有します。
アークは強く溶け込みが深いため、融合不良が少なく、波が細かく美しいビートが得られます。
X線性能、耐割れ性に優れています。
用途軟鋼を用いる造船、橋梁、建築などの一般構造物の溶接
JIS規格JIS Z 3211 E 4319U
関連キーワード