重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182
ケーブルアースクリップ、ピンロックジョイントオス付
仕上外径(mm)11.6
概算質量(kg/km)160
導体外径(Φmm)7
導体公称断面積(mm2)22
被覆厚さ(mm)2.3
DG460DZ用ピン
関連資料(4.2MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
定格15A 125V
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意
長さ(mm)254
幅(mm)100
高さ(mm)20
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
アースピンが折れます。
防雨仕様です。
2P・2P+アース付兼用。
定格15A~125V
特性防雨、アース付
使用場所屋外
適合電線(mm2)CT2.0mm2×3芯
電線仕様-芯数3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255
ケーブルアースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス付
公称断面積(mm2)38
仕上外径(mm)14.3
概算質量(kg/km)250(250g/1m)
導体外径(Φmm)9.1
被覆厚さ(mm)2.6
仕様固定具側タップ穴
電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。
許容電流(A)15
交流電圧(V)125
対応アースピン接続
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状二極/二極接地付
定格15A125V
特性アース付
使用場所屋外
適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6
トラスコ品番327-4683
質量(g)66
適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P
仕様アースターミナル付
材質ユリア樹脂
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能耐トラッキング
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
アズワン品番64-0875-02
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC125
差込口形状接地2P 15A 125V
タイプアースピンタイプ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
プラグ形状3P・2P兼用
適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
トラスコ品番821-8726
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)526
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)PVC
アース端子あり
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境EU RoHS指令準拠
マグネットあり
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
材質(差込口)ユリア樹脂
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サイズM8×10
1袋(2本)
¥57
税込¥63
5日以内出荷
ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線
材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒
リード線22mm2×500mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
寸法L(mm)72
付属品プラグ1個
トラスコ品番850-8062
材質【釘材】銅合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板【塗装材】アクリル―メラミン系
1箱
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線
材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒
リード線22mm2×500mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格125V 15A 接地2P
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線
材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒
リード線22mm2×500mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線
材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒
リード線22mm2×500mm
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます
通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます
接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます
アース端子付き
通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチ点灯式集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P(接地P)抜止
電源コード(m)3
機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。
アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。
2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。
過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。
工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
特性アース付
使用場所屋外型
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
質量(g)600
定格電力(W)1500
定格電圧(V)100
コンセント個数3
定格電流(A)15
コード全長(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-芯数3
使用環境温度(℃)-10~40
保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。
ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。
本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます!
現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。
樹脂製だから軽量です。
配線作業も簡単!
必要な端子類は付属です。
特性防雨、アース付
使用場所屋外
トラスコ品番106-1267
質量(kg)0.068
タイプ屋外用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口3P・1個口
プラグ形状2P(アースコード付き)
仕様アースコード付き
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28
定格容量125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)
質量(g)0.17
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
保護機能地絡・過負荷・短絡保護
動作時間0.1秒以内(高速形)
極数・素子数2P2E(OC付)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
定格5V5A 25W
入力電圧(V)AC100~240
電源コードアース棒付3ピン
プラグ全長L(mm)11
寸法(mm)107.0×47.0×30.1
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
アズワン品番7-845-05
1個
¥10,980
税込¥12,078
63日以内出荷
抜け防止性能を備えた電源ケーブルです。容易に着脱可能です。
プラグアース棒付3ピン
コネクタ台形タイプC13
電線仕様VCTF 3×1.25mm2
長さ(m)1.8
定格12A 125V
アズワン品番7-844-01
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
周波数(Hz)47~63
定格12V5A 60W
寸法(mm)121×52×33
入力電圧(V)AC100~240
プラグ全長L(mm)11
タイプデスクトップ型
電源コードアース棒付3ピン
アズワン品番7-845-03
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
抜け防止性能を備えた電源ケーブルです。容易に着脱可能です。
長さ(m)5
プラグアース棒付3ピン
電線仕様VCTF 3×1.25mm2
定格12A 125V
コネクタ台形タイプC13
アズワン品番7-844-04
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
定格24V2.5A 60W
プラグ外径(Φmm)5.5
周波数(Hz)47~63
タイプデスクトップ型
入力電圧(V)AC100~240
プラグ内径(Φmm)2.1
電源コードアース棒付3ピン
寸法(mm)118.0×47.0×30.3
プラグ全長L(mm)11
アズワン品番7-845-09
1個
¥10,480
税込¥11,528
33日以内出荷
元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。防雨屋外用。防雨アース付トリプルコンセントでとっても便利。プラグ側がL型で狭い場所でも活躍します。
用途ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PBW-EB-T)、過負荷・漏電保護兼用 (PBW-EK-T)。
電線長さ(m)1(プラグ側0.7、コンセント側0.3)
特性防雨、アース付
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
質量(kg)0.6
定格電力(W)1500
定格電圧(V)100
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
芯数3
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
3P型のアース付きプラグに対応しています。
雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ
丈夫な二重被ふくコード
絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付き
コンセント個数6
コンセント形状3P型アースプラグ対応
電源コード(m)1.8
機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセント
アース端子あり
プラグ形状L型
雷ガードあり
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯
タイプ防雨形
付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)
電球の種類レフランプ
寸法(mm)121×52×33
プラグ内径(Φmm)2.1
周波数(Hz)47~63
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ全長L(mm)11
定格12V5A 60W
タイプデスクトップ型
電源コードアース線付平2ピン
入力電圧(V)AC100~240
アズワン品番7-845-02
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。
仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)
トラスコ品番424-9852
長さ(mm)250
質量(kg)1.31
電源(V)110
外径(Φmm)150
最大口開き(mm)65
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
電源タイプ電源コード式
替球レフランプシリーズ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード
コンセント個数3
コンセント形状2P/ノーマル
コード種類VCT
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状2P
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合電気用品安全法(PSE)
スイッチなし
出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁キャップ付
コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm
適合地域日本国内
マグネットあり
プラグ形状スイング
USBポートType-A×2
雷ガードなし
耐トラッキングあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ