定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
色グリーン
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
全長(m)10
色グリーン
質量(g)206
電流(A)12
電圧(V)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20
導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色緑
エスコ品番EA940AS-17
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
用途アース線を必要とする工事に。
芯数(C)1
適合規格JIS C3342
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧1500V
絶縁体厚さ(mm)0.8
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
色緑
エスコ品番EA940AS-12
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8
仕上外径(mm)3.1
導体外径(Φmm)1.5
ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
1MΩの抵抗入
※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。
仕様RoHS(6物質・10物質)/○
付属品キャップ1個・アースシール2枚入
寸法(mm×m)1.25~2×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2
トラスコ品番117-3367
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合取付金具 S-PVEK2
電線太さ(mm2)3.5
ホックタイプのアース線。
着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
径(Φmm)7(ホック)
ケーブル長(m)2
取扱説明書(5.31MB)
寸法(mm2)1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
カシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2
トラスコ品番407-4076
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
寸法(mm)50×100
先端部2mコード付(2本入り)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。
芯数(C)3
適合規格JIS C3342
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
ストリッパーで簡単に剥離。
アース線が目立たず、スッキリ配線。
シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2
導体径(mm)2.0、(アース)1.6
適合規格JCS 4519
仕上外径(mm)6.6×13.4
被覆(アース)0.8mm
絶縁体厚さ(mm)0.8
概算質量(kg/km)155
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
許容電流23、(アース)-
耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
¥31,674
税込¥34,841
5日以内出荷
アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。
アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2
導体径(mm)2.0、(アース)1.6
適合規格JCS 4519
仕上外径(mm)6.6×13.4
被覆(アース)0.8mm
絶縁体厚さ(mm)0.8
概算質量(kg/km)145
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92
シース厚(mm)1.5、(アース)-
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
許容電流23、(アース)-
耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
¥31,674
税込¥34,841
5日以内出荷
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子
質量(kg)0.1
外形寸法L(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
芯数(C)2
適合規格JCS 4519
被覆(アース)0.8mm
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途家庭用100Vのアース線として使用
色黄/緑
定格電圧(V)600
許容電流(A)19
メーカーKHD
サイズ(mm2)1.25
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合S-PVEK1
電線太さ(mm2)2
1本
¥259
税込¥285
欠品中
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
荷姿たば
許容温度(℃)(導体最高)60
仕様鉛フリー
試験電圧(V/1分)1500
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グリーンイエロー
準拠規格IEC/EN60947-7-2
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
色(電線被覆)緑
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3612
試験電圧(V/1分)1500
種別単線
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。
色グリーン
質量(g)139
定格電圧(V)600
定格電流(A)27
電源コード(m)5
導体1.6mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
作業台サイズに適合する規格の導電性PVCマット
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した導電性PVCマットです。(2023年12月時点)作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用できます。補強用ガラス織布を使用し、強度・寸法安定性に優れています。
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用可能補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れている
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
アズワン品番68-0513-90
1巻
¥110,000
税込¥121,000
5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。
付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)
質量(kg)3.9
電流(A)2.6/2.4
消費電力(W)190/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325
連続使用時間(時間)8
保護装置【モーター】サーマルプロテクター
電源コードCT0.75mm×約3.5m
運転可能最低水位(mm)50
使用水温(℃)-40
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
シース表面にオレンジ色のラインが入っているので、100V回路との認識が容易です。
アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種設置工事」に適合する1.6mmです。)
用途オール電化対応。2×5.5mm2+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.6mm+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.0mm+1.6mm エコキュート、200Vエアコンなど200V20A分岐回路用です。
色(絶縁体)黒・赤・緑
シース色灰
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ