アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084
セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8
仕上外径(mm)3.1
導体外径(Φmm)1.5
ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子
質量(kg)0.1
外形寸法L(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2
トラスコ品番407-4076
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
アース線を最大8本集約できるアース端子台。
静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。
EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。
フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。
アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品取付用ビス2本
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20
接続端子4口(ネジ径M4)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格15A125V
トラスコ品番320-4511
質量(g)35
端子(入力/出力)3P/2P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
適合機種PL全機種
セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
全長(m)10
色グリーン
質量(g)206
電流(A)12
電圧(V)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20
導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
親桁どうしの電気的接続を行います。
親桁を加工することなくアースボンド線の取り付けが行えます。
仕様(ボンド線本体)銅線用圧着端子付IV線
種別ステンレス鋼製ねじ、接続金具付
色(電線被覆)緑
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
コンセント個数2個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2
トラスコ品番117-3367
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。
付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)
質量(kg)3.9
電流(A)2.6/2.4
消費電力(W)190/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325
連続使用時間(時間)8
保護装置【モーター】サーマルプロテクター
電源コードCT0.75mm×約3.5m
運転可能最低水位(mm)50
使用水温(℃)-40
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ
仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)
トラスコ品番282-0838
質量(g)37
アズワン品番64-3974-41
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC600
仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
材質(本体)強化PBT
使用温度範囲(℃)-25~100
適合電線(mm2)(最大)2
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
相対湿度45%~85%
締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)
難燃性UL94V-0
材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)
周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)
材質(パッキン)NBR
色(マンセル値)5Y7/1
耐電圧(V/min)AC2500
交流はアース線を外して使用します。
アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。
直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。
伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
付属品収納ケース
トラスコ品番369-8537
電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個
交流電圧(V)AC80~7000
直流電圧(V)DC50~7000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3612
試験電圧(V/1分)1500
種別単線
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)
※USB1.1、2.0規格準拠。
※USB電源消費電流500μA以下。
パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。
抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。
アース線が接続できる端子付きです。
3P→2P変換アダプタ付きです。
プラグ形状3P
コンセント形状3P抜け止め
機能USB連動
付属品3P→2P変換アダプタ付き
適合機種USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン※USB電源消費電流500mA以下
コンセント個数8
アース端子あり
定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)。出力コンセントは2P×2個口です。壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2)
※USB1.1、2.0規格準拠。
※USB電源消費電流500μA以下。
パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。
コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)
雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。
プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
プラグをロックできるコンセント採用しています。
アース線が接続できる端子付きです。
スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。
電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m)
USBケーブル(m)1
アース端子あり
マグネットあり
最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)
制限電圧(V)775(50A)
定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり
耐トラッキングあり
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
切断したアース棒を再利用するためのリード端子。
切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。
アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
刃受部は熱に強く、外ケースは割れにくい二重構造です。
机や壁面に吊り下げられるフック付です。
(接地型)、(接地無)の一般プラグが使え、プラグ抜け止めによりプラ
グ抜けによる不慮の事故を防止します。又、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接やDCアダプターの接続が可能です。
より線、圧着端子の全てが接続できるアースターミナルを採用しまた。
通電確認のできるLEDランプ付。
3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。
リレーコンタクトが装着できます。
アースは、ボディーアース構造です。
アース線は、フェルール端子をご使用下さい。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。
アースは、ボディーアース構造です。
アース線は、フェルール端子をご使用下さい。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
・KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pRです。・アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。・仮想アースは工事や電源も不要。オーディオ機器と1本のアース線で繋ぐだけで、手軽に音質向上が見込める便利なアイテムです。・オーディオ機器接続端子として最も汎用性が高いRCAプラグタイプで、アンプ・コンプ・スピーカーなど幅広く仮想アースを取付けることができます。
材質菊座ワッシャ:スチール/金メッキ
質量(g)27.5
材質(キャップ)(本体)真鍮/Niメッキ
プラグ真鍮/金メッキ
径(Φ)×全長(mm)外寸:12×58.5
プラグタイプRCA
材質(導体)(内部)高純度アルミニウム箔
面積(cm2)内部導体表:11000
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。壁、机などにねじで固定できます。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。差込口の並列化により、L型プラグの連接やDCアダプターの接続が容易です。ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。通電時に点灯するLED付です。
仕様●質量:0.8kg●色/外装処理:グレイ
アズワン品番65-6482-23
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
耐インパルスカテゴリⅡ(照明器具・電話・パソコン・エアコンなど)に分類される、壁のコンセントに接続して使用する電気製品を、誘導雷サージや開閉サージから護します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、サージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。マグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。コンセント口数は4、6、8個より選択でき、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。壁、机などに、ねじで仮固定できるフック付きです。(ねじは付属していません)。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
CWT 38編組ケーブル端子。これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
仕様●最小ケーブル径:8.4mm●最大ケーブル径:13mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●収縮温度:+85℃●コード番号:190-3550
アズワン品番65-7466-85
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化
静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。
静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
仕様静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×26×88
関連キーワード
1
2
次へ