45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W)20 仕様簡易こて台付 トラスコ品番849-7239 全長(mm)248 質量(kg)0.2 電源(V)AC100 標準こて先アイロン型(690-T) プラグタイプ平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

自立可能な裾置きタイプのフラワーアートシリーズ
材質ドライ・実物・小枝他
1個
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラワーアレンジメントの必需品。 ブーケ製作・オアシスの固定などさまざまなシーンで活躍します。 番手の数字が大きいほど細いワイヤーになります。
材質亜鉛メッキ鉄線、紙 長さ(cm)36
1パック(100本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラワーアレンジメントの必需品。 ブーケ製作・オアシスの固定などさまざまなシーンで活躍します。 番手の数字が大きいほど細いワイヤーになります。
材質亜鉛メッキ鉄線 長さ(cm)45
1包(200本)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災×アート 壁に飾る防災、はじめよう
用途緊急災害用に開発した大小兼用の備蓄トイレ。水を使わずに、既存のトイレなどで簡単にトイレ処理が可能。使用している抗菌性凝固剤は安全性を確認しています。10年保存。こちらのアートに5回分の非常用トイレが入っております。 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×25×170 フラワーBOX
1個
1,600 税込1,760
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173 電源(V)AC100 消費電力(W)20 コード長さ(m)1.3 全長(cm)約27.5 温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃ 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Clover(クロバー)クラフトはさみ
ホビー・クラフト・アートフラワーなど用途いろいろ。手軽に使えるステンレス製はさみ。硬いものを切っても手にやさしいソフトハンドル。
材質(刃)ステンレス 全長(cm)約17.5 材質刃部/ステンレス、柄部/エラストマー樹脂 アズワン品番62-4083-43
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

クレープ紙製で伸びの良いテープです。造花のステムやフラワーアレンジメントにご利用下さい。
材質クレープ紙 テープ長さ(m)27
1巻
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


美しく咲き誇り、空気をクリーンに。生花のような精巧なつくり、気品ある美しさがお部屋を華やかに!光触媒加工で空気もキレイにします。光触媒加工の4つのチカラ:抗菌、防汚、消臭、ホルムアルデヒドの分解。水替え・お手入れ不要
材質ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、他 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×26×42
1個
6,398 税込7,038
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精巧に作られた美しい花々でいつでもお仏壇に彩りを。空気までキレイにする光触媒加工の豪華なアレンジ。仏間にはもちろん、インテリアや法事の贈り物にも。空気までキレイにする光触媒「V-CAT」驚きの力。消臭・抗菌・空気浄化。水替え・お手入れ不要
材質ポリエステル、ポリエチレン、スチール、ポリプロピレン、他 質量(g)(約)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×30×47
1個
7,898 税込8,688
12日以内出荷

非常に精巧に作られており本物と見間違えるほどです。お手入れ不要。光触媒人工植物の4つのチカラ:消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解
仕様光触媒加工 材質ポリエステル、ポリエチレン、スチール、ポリプロピレン、他 質量(g)(約)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×30×56
1個
7,298 税込8,028
12日以内出荷

非常に精巧に作られており本物と見間違えるほどです。お手入れ不要。光触媒人工植物の4つのチカラ:消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解
仕様光触媒加工 材質ポリエステル、ポリエチレン、スチール、ポリプロピレン、他 質量(g)(約)1,950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)50×35×64
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷

寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
528 税込581
当日出荷

盆栽・アートフラワーなどに最適
用途盆栽・アートフラワーなどに。 質量(g)150
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。カラフルなアソートパック。
直径(Φmm)約7.5 仕様NO.2 質量(g)101 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(20本)
339 税込373
当日出荷

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様ローラー型こて先 TGK品番948-54-52-06 エスコ品番EA305XK-2 トラスコ品番849-7118 質量(kg)0.22 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 シール能力(mm)0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ピタガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 クリア 適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100) 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GM-100 ピタガン SK11 動画あり
リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 電源タイプAC電源式 適合スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50 セット内容スティック3本 温度(℃)(ノズル)160 使用電圧(V)AC100 粘着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック 電流ヒューズ定格5A 危険物の類別非危険物 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ボンドガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 クリア 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 適合機種GM-150 寸法(Φmm×Lmm)11.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盆栽・アートフラワーなどに最適
用途盆栽果実用 質量(g)300
1個
849 税込934
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アートフラワーはんだこて用交換ヒーターです。
用途690用交換ヒーター トラスコ品番849-7240 消費電力(W)20
1個
359 税込395
3日以内出荷

きらめく花びら(アートフラワー)入り。生花調フレグランスを配合。みずみずしいローズの香りが、トイレ空間に華やかに広がります。洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし、汚れの付着を抑えます。泡立ちながら、汚れを洗い流します。お得なつけ替用
タイプ詰替 シリーズブルーレット 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個(70mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザークラフト、アートフラワー、模型、部品の仮止め、室内装飾、製本作業、ダンボール箱の梱包、荷造り作業に。
危険物の類別非危険物
1個(12本)ほか
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

316 ワイヤーカット鋏 アルス 動画あり
14番(直径2mmのワイヤー)までカット可能。 フラワ―アレンジメントやアートフラワー等で使用するワイヤ―(なまし針金)をラクラクカットします。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに 全長(mm)170 刃長(mm)15 質量(g)105 使用目的カット 切断対象フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤー 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×6本
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。
危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(20本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きらめく花びら(アートフラワー)入り。生花調フレグランスを配合。みずみずしいローズの香りが、トイレ空間に華やかに広がります。洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし、汚れの付着を抑えます。泡立ちながら、汚れを洗い流します
タイプ本体 シリーズブルーレット 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個(70mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着 電源タイプAC電源式 付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本 材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC 寸法(mm)109×112×25 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 融点(℃)約85 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

用途果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線電子パーツ、カット作業などに 全長(mm)170 質量(g)54 刃長(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1本(1本)
1,820 税込2,002
8日以内出荷

固形の接着剤(グルースティック)を電気で溶かして、付けたいところに付けたいだけ出すことができる便利なアイテム。 ピストル型でトリガーを引くだけの直感操作で誰でも簡単に接着作業を行うことができる。手の小さな女性でも扱いやすい手のひらサイズ。 軽量なので長時間の作業や細かい作業に適している。便利なスタンド付きでグルースティックをセットしたまま自立が可能。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。 付属品グルースティック3本(透明直径7×100mm) 質量(g)140 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×113×22 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

GISUKE(タカギ)リフォーム鋏
サビにくいステンレス刃。のこ刃付で逃がさず正確カット。
用途アートフラワー・手芸布切りに。レトルト袋の塩ビ切りに。襖紙・壁紙切りに。 寸法(mm)210 全長(mm)210 材質(本体)ステンレス鋼420J2 材質(ハンドル)ABS
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

色々な素材を簡単接着。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40% 種類熱溶融系接着剤 寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100 温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(15本)
369 税込406
当日出荷

NO.7565 【オーダー】不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所 カスタマイズ可
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング 厚さ(mm)0.125 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)31.87 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
220 税込242
10日以内出荷

フラワーアートを楽しめます
材質ワイヤー、ウッド、麻 直径×高さ(cm)約26×4.5(取っ手含む約35)
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷