25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合12.7mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
789 税込868
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合6.3mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
469 税込516
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。 電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 材質鋼材
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6.35(六角) セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷

穴径(Φmm)6.3 直径(Φmm)65 厚さ(mm)10 付属品六角軸アーバー
1個
649 税込714
当日出荷

軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。 動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸 軸径(Φmm)6.35 トラスコ品番437-4533 材質軸:スチール 質量(g)17 ねじピッチW1/4-20 軸長(mm)40
1本
229 税込252
当日出荷

ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具電気ドリル 寸法(mm)軸径:6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸万能アーバー
インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。 仕様穴径12.7mm用 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)75×40×40 質量(g)66 適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
1個
879 税込967
当日出荷

ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。 適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル 最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


穴径12.7mmの各種ワイヤーホイール・各種バフ・研磨用砥石等の
軸径(Φmm)6 付属品左ネジ(長さ70mm)のロングアーバー・ナット・ワッシャー2枚
1個
499 税込549
当日出荷

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6 セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル
1セット
859 税込945
当日出荷

電気ドリル、充電式ドリルで使用できます。
用途カップブラシ、ベベルブラシ、サンダーなどの取り付けに トラスコ品番388-4893 穴径(Φmm)16 ねじ径M10
1パック
839 税込923
当日出荷

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm)1.4 粒度100 砥材A 適合材金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用 トラスコ品番380-8092 種別ブレイド 材質金属 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

先端が付き出さず、面を使う作業に最適です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6 セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル
1セット
999 税込1,099
当日出荷

簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
649 税込714
当日出荷

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー 軸径(Φmm)6.4 トラスコ品番805-1638 穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)19 アズワン品番64-5182-18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。 トラスコ品番395-0662 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 質量(g)44 ねじピッチ1.5 ねじ径M10
1本
589 税込648
当日出荷

電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 ねじ部M10
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷

電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 ねじ部長さ(mm)30
1セット
779 税込857
6日以内出荷

アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに シャンク径(mm)8.73(六角軸)、8.5(六角軸) 適合(ホールソー)14~30 トラスコ品番791-8615 材質工具鋼 質量(g)220 チャックサイズ10
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

幅広い用途に使えるお買い得キット
用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 塗装面の補修・カーケアに セット内容バックパッド、六角軸アーバー、サンダーバフ#180、ソフトサンダー#800×2、ソフトサンダー#1200、クッションスポンジ、スポンジポリッシャー 危険物の類別非危険物
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

幅広い用途に使えるお買い得キット
用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 水周りの薄サビ・汚れ・水アカなどをスッキリキレイに セット内容バックパッド、六角軸アーバー、ソフト研磨スポンジ、サンダーバフ#600、研磨スポンジ#1000、メラミンスポンジ 危険物の類別非危険物
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷