軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
材質鋼材
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具電気ドリル
寸法(mm)軸径:6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー
軸径(Φmm)6.4
トラスコ品番805-1638
穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)19
アズワン品番64-5182-18
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様研磨キャップ:EA819GF-121、-122、-123、-124
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)10
質量(g)5.2
軸長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
アズワン品番64-7933-32
1本
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用
トラスコ品番380-8092
種別ブレイド
材質金属
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー
軸径(Φmm)6.4
トラスコ品番805-1637
穴径(Φmm)6.4
ねじ長さ(mm)19
アズワン品番64-5182-17
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF2
主要切断材料金属・ステンレス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー
トラスコ品番805-1636
穴径(Φmm)9.5
ねじ長さ(mm)19
アズワン品番64-5182-16
1個
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様研磨キャップ:EA819GF-221~-224
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)10
質量(g)5.2
軸長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
アズワン品番64-7933-41
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
仕様研磨キャップ:EA819GF-321、-322、-323、-324
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)10
質量(g)4.9
軸長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
アズワン品番64-7933-60
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。
全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全てのメーカーのカッタヘッドが使用できます。
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい
寸法D(Φmm)42
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:60mm●消費電力:1.44W●電流 Max:60mA●風量:14.1cfm●騒音レベル:32dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9253
アズワン品番65-8074-68
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
ミーリングチャックでご使用ください。
寸法d(Φmm)16
寸法D(mm)32
寸法D1(Φmm)32
寸法L1(mm)15
寸法H(mm)16
寸法K(mm)8
GねじHCB-M8
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG2
寸法L(mm)60
寸法L1(mm)-
寸法H(mm)30
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい
寸法D(Φmm)32
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)1.4
粒度100
砥材A
適合材金属、木材など
7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
用途汎用高送り切削用
勝手右勝手
切込み角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ