スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用する高剛性アルミ合金を使用したハンドガード。転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避する。ハンドルエンド付近の形状を湾曲させることで腕の動きを妨げずライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターが装着可能。マウンティングキット ミドル、バーエンドアダプターが付属。
適合SXハンドルバー用
タイプベンド
適合径(Φmm)28.6(大径バー)
ストレートタイプの高剛性アルミ合金を使用したハンドガード。別売りのハンドプロテクターが装着可能。マウンティングキット ミドル、バーエンドアダプターが付属。
タイプストレート
ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
色ブラック
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。
セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット
適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)
ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。より過酷なエンデューロレースでの使用を想定。さらにスリットを廃し、ガード面積を増やすことで最高のプロテクション性を得られる。※別売XCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。
用途STD径バー用(22.2mm)
材質アルミニウム
アドベンチャーツアラーやハンドル全長が短く曲げ角度が大きいハンドルバーにあわせてつくられた高剛性アルミ合金製ハンドガード。
ガード本体の全長を短く設計することで、カウル/スクリーンやメーターへの干渉を軽減し、Uクランプとの結合部はフラットヘッドボルトを
採用することで突き出しを無くしスクリーンへの干渉をさらに軽減する。
バーエンド部にはレバーエンドの干渉やガード本体の位置調整に使用するスペーサーを付属。
アーマーガード用プロテクター全種装着可能。
ZETA アーマーハンドガードシリーズに装着可能な、アドベンチャーツアラー向けのプラスチックガード。
上下反転装着が可能な『フリッパブルデザイン』は、走行スタイルに合わせてスポーツモードとアドベンチャーモードが選択できる。
「アドベンチャーモード」は上部で風雨を効果的に防ぎ、下部はタンクや外装との干渉を軽減。
「スポーツモード」は上部の形状がスタンディングポジションを妨げず、下部で泥はねからグリップ周辺を保護し、スポーツライディングに必要なモチベーションを維持する。
外装やタンク、手の甲などへの干渉を回避する上下角度調節機能付き。
表面はつや消し仕上げで様々な車種にマッチする。
アーマーハンドガードシリーズ が別途必要です。
空気力学的な形状を採用したインパクトガードの進化版。ミニモトクロッサー等の小型車輌にジャストフィットするコンパクト設計。クランプタイプの樹脂製ステーを採用し、ほとんどのオフロードバイクに装着できる。マウンティングキットクランプ幅:14mm
用途マウンティングキットクランプ幅:14mm
材質ガード:プラスチック ステー:樹脂製
ライダーの要望により最適なサイズと形状に設計された、エアロデザインのプラスチックガード。マスターシリンダーガードを装備し、2段階の位置調整が可能。様々なコンディション、車種に対応。泥や飛び石から手とマスターシリンダーを保護する。
クランプ幅(mm)(マウンティングキット)14
台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。
付属品ねじ×4本、ナット×4個
トラスコ品番161-0792
長さ(mm)100
幅(mm)100
色レッド
質量(g)89
奥行(mm)20
内径(mm)28~34
適合ハンドル径(Φmm)28~34
1セット(2組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増やすことで、高いプロテクション性を誇る。ハンドプロテクターにスリットを入れ、空気抵抗を軽減。泥や飛び石、木の枝などから手を守る。
アーマーハンドガード取り付け用のバーエンドアダプター。付属のアンカー(2種類)は内径1417mmのハンドルバーに対応。
材質アルミニウム
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クラッチケーブルやブレーキホースが干渉しにくい形状の"Uクランプ"を標準装備。ハンドガードに強い衝撃が加わってもズレにくく、より強固な固定力を得られる。別売りのハンドプロテクターが装着可能。テーパーハンドル用 (28.6mm)をラインナップ。
タイプベンド
適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~19(バーエンドアダプター)
適合径(Φmm)28.6(大径バー)
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5313。販売備考:アーマーハンドガード用 *装着には別途アーマーハンドガードが必要です。タイプ:XCフラッシャー。色[カラー]:オレンジ。材質[素材]:プラスチック。備考:左右セット。アーマーハンドガードは別売。出荷時はオレンジフラッシャーになります。
用途【旧品番】ZE72-3409
材質プラスチック
色オレンジ
備考左右セット。アーマーハンドガードは別売。出荷時はオレンジフラッシャーになります。
タイプXCフラッシャー
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走車からの泥や飛び石の少ないドライコンディションのエンデューロやモタードにおすすめ。
オフロード走行時の飛び石や小枝から手を保護し、繊細なアクセルワークやブレーキ、クラッチ操作性を可能にします。
また、冬場は防寒用の風避けとしても最適です。
軟質プラスチック使用により、転倒にも強い。
ユニバーサル商品につき穴あけ加工が必要です。
セット内容左右1組
クロスカブ110専用のアルミハンドルバー。
滑らかな形状でオフロードでの走行性能と安定性を重視したワイドベンド。
スイッチボックスの穴あけ加工済みのため、位置決めも容易で加工も不要。
純正ケーブル類、配線などは無加工で取付可能。
ZETA アドベンチャーアーマーハンドガードの取付も簡単かつ、確実にフィットする形状のボルトオン設計。
グリップ取付部のローレット加工無し、クロスバー・プラスチックバーエンドキャップは付属しません。
色ブラック
適合車種CrossCub 110 '18- (Specialized)
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。XCプロテクターの利点をそのままに取り外しが可能なLEDフラッシャーを内蔵。ヘッドライト周りをシンプルにでき、ドレスアップにも貢献。
ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。XCプロテクターの利点をそのままに取り外しが可能なLEDフラッシャーを内蔵。ヘッドライト周りをシンプルにでき、ドレスアップにも貢献。
関連キーワード
1
2
次へ